カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27,033)
  • オフィス家具(6,808)
  • バイク純正部品(6,792)
  • 自動車純正部品(6,769)
  • 制御機器(6,438)
  • 農業機械(3,253)
  • メカニカル部品(2,369)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,089)
  • パソコン/周辺機器(1,505)
  • 科学研究・開発用品(1,281)
  • 測定用品(1,209)
  • 切削工具(1,142)
  • 空調・照明・電設資材(1,115)
  • 配管・水廻り設備部材(1,096)
  • 物流用品(1,044)
  • 電気材料(1,023)
  • バイク部品(847)
  • 自動車補修部品(753)
  • 機構部品(732)
  • 家電(571)
  • 作業工具(488)
  • FA担当者のオススメ新商品(399)
  • 事務用品(397)
  • 建築金物(348)
  • 建材・エクステリア(318)
  • 研磨材(273)
  • 保管用品(268)
  • ねじ・ボルト・釘(260)
  • 自転車部品(257)
  • 厨房用品(241)
  • トラック純正部品(233)
  • カー用品(201)
  • 店舗什器・備品(198)
  • 卓上消耗品(191)
  • 医療(186)
  • 電動工具(186)
  • 防犯用品(184)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(182)
  • 学童・教育用品(180)
  • 溶接用品(169)
  • 船舶用品・漁業資材(161)
  • 作業服(155)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(152)
  • 清掃用品(132)
  • 住設機器(130)
  • 農業・園芸資材(126)
  • 安全靴・作業靴(117)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(117)
  • 介護用品(109)
  • 防災用品(107)
  • 安全用品(98)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
  • 安全保護具(96)
  • 縫製用品(94)
  • はんだ関連・静電気対策用品(89)
  • 梱包用品(89)
  • 日用品(83)
  • 救急・衛生(77)
  • フォークリフト・産機・建機用品(70)
  • トラック用品・パーツ(70)
  • 空圧工具(67)
  • 安全標識(64)
  • 塗装・養生・内装用品(63)
  • 測定関連サービス(58)
  • バッテリー・電装(54)
  • マスク(52)
  • ヘルスケア(51)
  • テープ(44)
  • スプレー・オイル・グリス(43)
  • 手袋(42)
  • 塗料(39)
  • 整備工具・収納(38)
  • 自動車用オイル・ケミカル(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 鈑金・塗装(33)
  • クリーンルーム用品(32)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(28)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 完成車(21)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • エンジン工具(20)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 理美容(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • 農具(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • ガレージ機器・整備設備(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「f2」の検索結果

81,698件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無重力枕 The Cubes F1F2

    無重力枕 The Cubes

    F1F2
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    快適ですみやかに眠りにつくことができる最先端の構造デザインを備えた世界初の枕。 無重力枕The Cubes / ザ・キューブズは、特許取得の独自デザインである『70個のキューブを両側から支える構造』によって、仰向け・横向けなどのどんな姿勢においても頭をピッタリとフィットさせて、どこにも負担がかからない寝姿勢を保ってくれます。 負担のかからない寝姿勢をキープすることで、質の高い睡眠やいびきの軽減にも効果的です
    セット内容まくら本体、まくらカバー、取扱説明書材質本体:ポリウレタン、カバー:レーヨン95%、ポリウレタン5%
  • 発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック

    発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)

    イノアック(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
    用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
  • グラフェンあったか掛け布団 F1F2

    グラフェンあったか掛け布団

    F1F2
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ノーベル賞受賞の炭素素材「グラフェン」配合!軽く・温かく・洗える掛け布団です。炭素素材グラフェンは伝熱性に優れ体温ですぐに温まり快適な入眠をサポート。シルクのような肌触りのピーチスキン生地を外側生地に採用、熱を逃さない独自のU字縫製で一晩中快適な温度をキープします。体温で発熱し蓄熱する、複合素材の中材で薄くても温かい。軽いから寝返りも妨げません。洗濯もできお手入れも簡単で衛生的にご使用いただけます。
    仕様洗濯:水洗い可(洗濯機&乾燥機可)※詳細は洗濯タグをご確認ください材質カバー:ピーチスキン材質(中材)グラフェン・マイクロファイバー複合素材
  • スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF2(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
  • スミチューブW3F2 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブW3F2

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(1本)ほか
    当日出荷
    UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
    用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤長さ(m)1.22適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
  • カッティングオイルF2 ニコテック

    カッティングオイルF2

    ニコテック
    5,898税込6,488
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。
    用途バンドソー等の軽切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー等の軽切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • W3F2スミチューブ 協和ハーモネット

    W3F2スミチューブ

    協和ハーモネット(7件のレビュー)
    728税込801
    1袋(5本)
    当日出荷
    収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
    用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、絶縁
  • バルブ ソレノイド (F2) MAZDA(マツダ)

    バルブ ソレノイド (F2)

    MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボルト ロック (F2) MAZDA(マツダ)

    ボルト ロック (F2)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    12,207税込13,428
    1個
    当日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
  • キャニスター (F2) MAZDA(マツダ)

    キャニスター (F2)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • バンド (F2) MAZDA(マツダ)

    バンド (F2)

    MAZDA(マツダ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • レギュレーター (F2) MAZDA(マツダ)

    レギュレーター (F2)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ホルダー (F2) MAZDA(マツダ)

    ホルダー (F2)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • プーリー (F2) MAZDA(マツダ)

    プーリー (F2)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • FLANGE (F2) MAZDA(マツダ)

    FLANGE (F2)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • レギュレター (F2) MAZDA(マツダ)

    レギュレター (F2)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • フロート (F2) MAZDA(マツダ)

    フロート (F2)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • ピニオン (F2) MAZDA(マツダ)

    ピニオン (F2)

    MAZDA(マツダ)
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイント (F2) MAZDA(マツダ)

    ジョイント (F2)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • サポーター (F2) MAZDA(マツダ)

    サポーター (F2)

    MAZDA(マツダ)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • コンデンサー (F2) MAZDA(マツダ)

    コンデンサー (F2)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • オリフィス (F2) MAZDA(マツダ)

    オリフィス (F2)

    MAZDA(マツダ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • ディストリビューター (F2) MAZDA(マツダ)

    ディストリビューター (F2)

    MAZDA(マツダ)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
  • サーモスタット (F2) MAZDA(マツダ)

    サーモスタット (F2)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • キャブレター (F2) MAZDA(マツダ)

    キャブレター (F2)

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • ミキサー (F2) MAZDA(マツダ)

    ミキサー (F2)

    MAZDA(マツダ)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
  • カラー (F2) MAZDA(マツダ)

    カラー (F2)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ (F2) MAZDA(マツダ)

    スイッチ (F2)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • アクチュエーター (F2) MAZDA(マツダ)

    アクチュエーター (F2)

    MAZDA(マツダ)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
  • レクチファイヤー (F2) MAZDA(マツダ)

    レクチファイヤー (F2)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ (F2) MAZDA(マツダ)

    パイプ (F2)

    MAZDA(マツダ)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
  • ボルトエアークリーナー (F2) MAZDA(マツダ)

    ボルトエアークリーナー (F2)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ヨーク (F2) MAZDA(マツダ)

    ヨーク (F2)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • スターター (F2) MAZDA(マツダ)

    スターター (F2)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • ローター (F2) MAZDA(マツダ)

    ローター (F2)

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • アマチュア (F2) MAZDA(マツダ)

    アマチュア (F2)

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • レジスター (F2) MAZDA(マツダ)

    レジスター (F2)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • PROTECTOR (F2) MAZDA(マツダ)

    PROTECTOR (F2)

    MAZDA(マツダ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
  • ピン ピボット (F2) MAZDA(マツダ)

    ピン ピボット (F2)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
...