カテゴリ
- メカニカル部品(101)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 制御機器(14)
- 店舗什器・備品(8)
- 測定用品(8)
- 切削工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(7)
- 機構部品(6)
- カー用品(5)
- 研磨材(4)
- 縫製用品(4)
- 電気材料(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- マスク(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(48)
- 旭精工(23)
- FYH(日本ピローブロック)(22)
- KVK(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 南国フレキ工業(6)
- ヤマニパッケージ(6)
- 七星科学研究所(5)
- FKD(フクダ精工)(4)
- 大菱計器製作所(3)
- Peacock(尾崎製作所)(3)
- CKD(3)
- TRUSCO(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- KYB(カヤバ)(3)
- 協和精工(3)
- 日本紐釦貿易(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- 岩田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f207」の検索結果

角フランジ形ユニット
旭精工(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥303税込¥3331パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
軽量菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ベース用シム(1溝) ピローブロック用
岩田製作所(2件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルムミニ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付
ラクテム¥839税込¥9231個当日出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ B種溶断型
ELPA(13件のレビュー)¥265税込¥2921パック(2本)当日出荷から翌々日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
FT-24用替えパット
山崎産業¥729税込¥8021個当日出荷インクが染込み易いスポンジです。仕様金具付スポンジトラスコ品番819-2179適合機種F206材質鉄、スポンジ幅(mm)54高さ(mm)8質量(g)9奥行(mm)332018年トラスコ掲載ページ4 1918繰り返し・詰め替え対応
ステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニット
KMT(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
水道用フレキパイプ(日水協)
フローバル(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
鋼板製丸フランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
鋼板製丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転のものなど形状鋼板製丸フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
単列円筒ころ軸受
NSK(日本精工)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
きままふせん ふわふわことり
古川紙工¥399税込¥4391個当日出荷様々なポージングやシーンが楽しい動物たちをかたどったデザイン付箋が新登場です。カラフルなバリエーションで、コレクションしたくなること間違いなし!手帳やノートはもちろん、ちょこっと伝言するのにもおすすめです。材質(本体)洋紙本体寸法(mm)奥行4製品質量(g)14本体横(mm)46本体縦(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット(UCF形)
KMT¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から5日以内出荷材質軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース形状角フランジ形
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から6日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷から3日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形