カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • メカニカル部品(49)
  • 農業機械(25)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f20n」の検索結果

282件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 爪付きヒューズ オーム電機

    爪付きヒューズ

    オーム電機(12件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様溶断特性B種定格電圧(V)250
  • 銅爪付ヒューズ ELPA

    銅爪付ヒューズ

    ELPA(14件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(5本)
    当日出荷
    AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
    定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
  • フェルトシート ヤナセ(柳瀬)

    フェルトシート

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
    厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)

    小形封入スイッチ D4E-□N

    omron(オムロン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
  • 転造ローレット駒(平目) スーパーツール

    転造ローレット駒(平目)

    スーパーツール
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
    材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
  • 中空糸膜フィルター(多目的用) ジョプラックス

    中空糸膜フィルター(多目的用)

    ジョプラックス
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。
    用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。材質中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01適合流体エアー外径(mm)18膜面積(cm2)80
  • カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4LF 片面粘着付

    イノアック
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用) ジョプラックス

    ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)

    ジョプラックス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアー配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境をご提供します。 メインフィルターシステムのサポート用としてもお使いください。優れた異物捕捉能力を発揮。 駆動機器のロングライフを実現。低圧力損失で大流量を確保。コンパクトな設計で省スペースに対応。
    材質ケース:PC、中空糸膜:PP、ポッティング部:ポリウレタン、アダプタ:変形PPE最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01使用環境温度(℃)5~50適合流体エア膜面積(cm2)80最大許容差圧(MPa)0.25
  • ホースリール ハタヤリミテッド

    ホースリール

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    普及型スチール製ホースリールの定番。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×334×386
  • 真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ VMECA

    真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ

    VMECA
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • 中空糸膜エアーフィルター SK11

    中空糸膜エアーフィルター

    SK11
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。材質中空糸膜:PP最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • TLF-N テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    TLF-N テンションレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部めねじ
  • 洋長3封筒 ホワイト 100g 〒枠なし 口糊なし (頭のばし) イムラ

    洋長3封筒 ホワイト 100g 〒枠なし 口糊なし (頭のばし)

    イムラ
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番ホワイト 長3本体寸法(mm)235×120坪量(g/m2)100郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • ICF/VF変換ニップル コスモ・テック

    ICF/VF変換ニップル

    コスモ・テック
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304内面処理バフ #400
  • セイフティベルト SUS 304 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セイフティベルト SUS 304

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。
    材質SUS304ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
  • リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ

    オリエンタルモーター
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)20タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)67/58ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • NW/VF変換ニップル コスモ・テック

    NW/VF変換ニップル

    コスモ・テック(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
  • 真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き VMECA

    真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き

    VMECA
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
  • 真空パッド SFF SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SFF

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロー式専用直管LEDランプ フィリップス

    グロー式専用直管LEDランプ

    フィリップス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    5日以内出荷
    グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
    質量(g)116電圧(V)100-240消費電力(W)8口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ランプ効率(Lm/W)161色温度(K)5000保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×603明るさ20W相当ビーム角度(°)190定格光束(Lm)1150エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 規格変換ニップル 三商

    規格変換ニップル

    三商
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    6日以内出荷
  • リニアヘッドLHシリーズ 0Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 0Lタイプ

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    タイプ0Lタイプ出力(kW)0.001種類リニアドモーター /レバーシブルモーター電源単相ラック移動方向取付脚面に対して垂直
  • 【リサイクル】(レッキス工業)RF-20NB※お預かり再生(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】(レッキス工業)RF-20NB※お預かり再生(リターン式)

    ノーブランド
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    7日以内出荷
    こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
    用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)9.6サービス分類リサイクル・リビルト
  • ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N ニッセイ

    ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N

    ニッセイ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    6日以内出荷
    枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ステン圧送タンクCT-N20F フロート付 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N20F フロート付

    扶桑精機
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6682質量(kg)4.15奥行(mm)228容量(L)18全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
  • 上下自在ベンドラック ノンボンド ネグロス電工

    上下自在ベンドラック ノンボンド

    ネグロス電工
    ¥7,498税込¥8,248
    1組(2個)
    16日以内出荷
    表面処理塗装
  • ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N

    ニッセイ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    6日以内出荷
    枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20N ニッセイ

    ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20N

    ニッセイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    6日以内出荷
    枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • 上下自在ベンドラック ノンボンド SD ネグロス電工

    上下自在ベンドラック ノンボンド SD

    ネグロス電工
    ¥7,798税込¥8,578
    1組(2個)
    16日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20N

    ニッセイ
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    6日以内出荷
    枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • 冷凍設備用警報盤 ARMF 河村電器産業

    冷凍設備用警報盤 ARMF

    河村電器産業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    22日以内出荷
    材質(本体)金属種類警報盤深さ(mm)100横(mm)330
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • レーザープリンタ用 紙ラベル コクヨ

    レーザープリンタ用 紙ラベル

    コクヨ(9件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
    白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13坪量(g/m2)120ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3800

    ノーブランド(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321種別ノーブランド適合メーカー富士通適合リボンDPK3800
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷