13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ワンタッチ!簡単取り替え
使用場所換気扇まわり 材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル 適合機種メーカー東芝用 適合純正型番フィルター/F-25WF(旧 F-25RF)に対応
1セット(2枚)
1,137 税込1,251
当日出荷

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2WF SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
7,698 税込8,468
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF32F) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動両ロッド 取付支持形式フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0 使用流体空気 取付金具フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF25~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド 取付支持形式フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0 使用流体空気 取付金具フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,598 税込7,258
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF40) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF25) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~40~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF25-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド 取付支持形式フランジ形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具フランジ形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
9,298 税込10,228
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF20-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド 取付支持形式フランジ形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具フランジ形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
8,298 税込9,128
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)