カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,524)
  • 農業機械(289)
  • オフィス家具(210)
  • 自動車補修部品(128)
  • バイク部品(72)
  • 制御機器(69)
  • 自動車純正部品(63)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 建築金物(28)
  • トラック純正部品(15)
  • 電気材料(14)
  • 家電(14)
  • 切削工具(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 測定用品(8)
  • カー用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「f2z」の検索結果

8,548件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF2(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
869税込956特価
1本ほか
当日出荷から102日以内出荷
UL及びCSA規格品難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF2(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))
5,298税込5,828
1袋(100本)
5日以内出荷から7日以内出荷
特長:・UL及びCSA規格品・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)・柔軟
用途用途:・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・電線の色識別、結束・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
その他(C3~) SMCその他(C3~)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他(C2~) SMCその他(C2~)SMC(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他(C4~) SMCその他(C4~)SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
C Series(C2SF) SMCC Series(C2SF)SMC
839税込923
1個
当日出荷から9日以内出荷
C Series(C1SF) SMCC Series(C1SF)SMC
759税込835
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
交換用フィルタ 10枚組 シシド静電気交換用フィルタ 10枚組シシド静電気
6,698税込7,368
1セット
予約販売
C Series(C4SF) SMCC Series(C4SF)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
C Series(C3SF) SMCC Series(C3SF)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フィルター フューエル (F2) MAZDA(マツダ)フィルター フューエル (F2)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
熱収縮チューブ 収縮前 2.5mm 収縮後 1mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 2.5mm 収縮後 1mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:2.5mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-05
BF-4用 交換フィルター シシド静電気BF-4用 交換フィルターシシド静電気
7,598税込8,358
1セット(10枚)
3日以内出荷
適合BF-4用
プロテクタ B  サイドガーニツシ MAZDA(マツダ)プロテクタ B サイドガーニツシMAZDA(マツダ)
329税込362
1個
翌々日出荷
熱収縮チューブ 収縮前 5.4mm 収縮後 2.5mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 5.4mm 収縮後 2.5mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:5.4mm●シュリンク径:2.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-32
セキュリティーサムターン TOSTEM(LIXIL)セキュリティーサムターンTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
8,000税込8,800
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
セット内容本体×1、サムターン座×1、キー×2、ネジセット×1、スペーサー×1
熱収縮チューブ 収縮前 16.8mm 収縮後 8mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 16.8mm 収縮後 8mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
6,798税込7,478
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:16.8mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8600アズワン品番65-7464-11
熱収縮チューブ 収縮前 2mm 収縮後 0.75mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 2mm 収縮後 0.75mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:2mm●シュリンク径:0.75mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8442アズワン品番65-7472-45
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
5,198税込5,718
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-33
熱収縮チューブ 収縮前 14.5mm 収縮後 7mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 14.5mm 収縮後 7mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:14.5mm●シュリンク径:7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-34
熱収縮チューブ 収縮前 8.4mm 収縮後 4mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 8.4mm 収縮後 4mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
6,298税込6,928
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:8.4mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8515アズワン品番65-7474-34
20 Series(20-C3SF) SMC20 Series(20-C3SF)SMC
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
熱収縮チューブ 収縮前 10.4mm 収縮後 5mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 10.4mm 収縮後 5mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
3,498税込3,848
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:10.4mm●シュリンク径:5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8537アズワン品番65-7420-96
熱収縮チューブ 収縮前 21.2mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 21.2mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:21.2mm●シュリンク径:10mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-34
取替用セキュリティサムターン高級玄関ドア03電気錠用 TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターン高級玄関ドア03電気錠用TOSTEM(LIXIL)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※箱錠刻印「u-shin」用台座色:ブラック把手:バー、プレート、グリップ、ムーンブラック適合シリーズアンビィTX、ポルトNX、レグナム
取替用バーハンドル(セキュリティーサムターン用) TOSTEM(LIXIL)取替用バーハンドル(セキュリティーサムターン用)TOSTEM(LIXIL)
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
セット内容セキュリティサムターン室内側把手ユニット×1、サムターンキー×2、取付説明書×1、商品名:クリエラRゴールド種類玄関用
Hongfa Europe GMBH リレーソケット DIN Rail Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレーソケット DIN RailHongfa(ホンファ)
960税込1,056
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプリレーソケットタイプ(終結)プラグインRoHS指令(10物質対応)対応
取替用セキュリティサムターン TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターンTOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
セット内容本体×1、キー×2、取付ネジセット×1、取付説明書×1シルバー
取替用セキュリティサムターン DF2Z05001 TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターン DF2Z05001TOSTEM(LIXIL)
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
セット内容プレナス01用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:レバー、サムラッチステンカラー適合シリーズクリエラR、プレナス、ボイーズ
取替用セキュリティサムターン DF2Z03004 TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターン DF2Z03004TOSTEM(LIXIL)
32,980税込36,278
1セット
7日以内出荷
セット内容ポルト用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ゴールド把手:バー、プレートゴールド適合シリーズポルト、ポルトグランデ
取替用セキュリティサムターン DF2Z07001 TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターン DF2Z07001TOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1セット
7日以内出荷
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※簡易リモコンキーとの併用は出来ません台座色:シルバー把手:レバー適合シリーズリジェーロ(01~05)、リジェーロⅡ
取替用セキュリティサムターン DF2Z06001 TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターン DF2Z06001TOSTEM(LIXIL)
9,598税込10,558
1セット
7日以内出荷
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書台座色:ダークブラウン把手:サムラッチダークブラウン適合シリーズクリエラ、クリエラ19
取替用セキュリティサムターン DF2Z03001 TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターン DF2Z03001TOSTEM(LIXIL)
8,598税込9,458
1セット
7日以内出荷
セット内容ポルト01用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:レバー、ノブ、サムラッチステンカラー適合シリーズポルト、ポルトグランデ
取替用セキュリティサムターン高級玄関ドア02用 TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターン高級玄関ドア02用TOSTEM(LIXIL)
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
セット内容メイン箱錠QDD835、サブ箱錠QDB850、上シリ(コンス付)、下シリ、サムQDBT897、台座:ブラック(室外:シャイングレー)、キー2、取説、ラベル、※シリンダー、箱錠も交換グリップ、ムーン用ブラック適合シリーズアンビィTX、ポルトNX、レグナム
取替用セキュリティサムターン高級玄関ドア01用 TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターン高級玄関ドア01用TOSTEM(LIXIL)
8,598税込9,458
1セット
7日以内出荷
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書台座色:ブラック把手:バー、プレートブラック適合シリーズアンビィTX、ポルトNX、レグナム
取替用セキュリティサムターン DF2Z05002 TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターン DF2Z05002TOSTEM(LIXIL)
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
セット内容プレナス02用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ゴールド把手:レバー、サムラッチゴールド適合シリーズクリエラR、プレナス、ボイーズ
取替用セキュリティサムターン DF2Z03003 TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターン DF2Z03003TOSTEM(LIXIL)
32,980税込36,278
1セット
7日以内出荷
セット内容ポルト用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:バー、プレートステンカラー適合シリーズポルト、ポルトグランデ
...