カテゴリ
- バイク純正部品(451)
- メカニカル部品(41)
- 制御機器(40)
- 自動車純正部品(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- バイク部品(20)
- 店舗什器・備品(15)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 縫製用品(10)
- 電気材料(9)
- 自動車補修部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 安全標識(6)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(6)
- トラック純正部品(6)
- オフィス家具(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 測定用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 厨房用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(4)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- IDEC(和泉電気)(7)
- MAZDA(マツダ)(21)
- NSK(日本精工)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- Qlight(21)
- SMC(33)
- YAMAHA(ヤマハ)(95)
- エスコ(4)
- スズキ(10)
- トヨタ(10)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ホンダ(345)
- マルマン(4)
- 廣杉計器(10)
- 旭精工(6)
- 横浜ディスプレイミュージアム(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f311」の検索結果

ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ
LOCK&LOCK(6件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。形状角形材質(本体)トライタン機能ロック機能付き材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム電子レンジ○(蓋除く)
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥2,498~税込¥2,748~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ソフト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-311
Catch Hunter(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)アンテナ標準ラジオプラグJASO
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
安全表示旗 ロープセット
ユタカメイク(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881組当日出荷標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)ポリ塩化ビニール(PVC)寸法(mm)240×290文字内容無地枚数旗/5枚寸法(縦×横)(mm)290×240ロープ長さ(m)10適合ロープ径(Φmm)9質量(g/セット)342RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
アクリル小判札 KF31
光¥3,998税込¥4,3981箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷キーホルダや番号札に最適です。用途キーホルダーや番号札として。厚さ(mm)約2材質/仕上アクリル質量(g)3.6縦(mm)45横(mm)30穴径(mm)3
単列円筒ころ軸受
NSK(日本精工)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
棚付きサニタリーミラー
ケィ・マック¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷鏡の裏面に「フィルムラミネート」加工を施しています。万が一鏡が割れた時でも大きな破片が飛び散び散らない飛散防止加工になっており安心です。【取り付け方法】。接着、ネジ、石膏ピン。石膏ボード・薄ベニアの壁にもしっかり取り付け!。木ねじで効かない石膏ボードの壁にもしっかり取り付けができます。材質本体:耐衝撃性スチロール樹脂
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥3,198税込¥3,5181袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレーザープリンタ&カラーコピー用はがきカード
コクヨ(1件のレビュー)¥589税込¥6481袋(10枚)当日出荷仕様切手枠有り、マイクロミシン目サイズA4ラベル寸法(1枚)(mm)148.5×105紙厚(g/m2)180白色度(%)99程度紙質マット紙紙厚(mm)0.215面付4郵便番号欄あり印刷方式両面入数10枚適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥29,900~税込¥32,890~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
軸付フェルトバフ外径13
リューター¥2,698税込¥2,9681袋(5本)当日出荷羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-5072材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)20色白タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)36外径(mm)13
...