カテゴリ

  • バイク純正部品(133)
  • バイク部品(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(62)
  • 制御機器(57)
  • メカニカル部品(48)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 自動車純正部品(21)
  • 切削工具(16)
  • オフィス家具(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 照明(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f312」の検索結果

693件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ 10B-F312G-00 YAMAHA(ヤマハ)プラグ 10B-F312G-00YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
プラグ 1DR-F312G-02 YAMAHA(ヤマハ)プラグ 1DR-F312G-02YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
3日以内出荷
クランプ B74-F312H-00 YAMAHA(ヤマハ)クランプ B74-F312H-00YAMAHA(ヤマハ)
819税込901
1個
3日以内出荷
プラグ B6H-F312G-00 YAMAHA(ヤマハ)プラグ B6H-F312G-00YAMAHA(ヤマハ)
98税込108
1個
3日以内出荷
HEAT GUARD L.H. 4601F312B DUCATIHEAT GUARD L.H. 4601F312BDUCATI
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
クリスタルホースF-3型 タイガースポリマークリスタルホースF-3型タイガースポリマー(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/透明性/圧送
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー(21件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業ドライメットLF フランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
タクタイルスイッチ B3F omron(オムロン)タクタイルスイッチ B3Fomron(オムロン)(40件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から10日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長付属品丸木ねじ付
ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナLOCK&LOCK(6件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
形状角形材質(本体)トライタン機能ロック機能付き材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム電子レンジ○(蓋除く)
DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ大同メタル工業(20件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
スライドリング表紙<色透明タイプ> リヒトラブスライドリング表紙<色透明タイプ>リヒトラブ(5件のレビュー)
78税込86
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ノートリーフを好みのカラーでファイリングする多穴スライド式ノート
クリスタル材質ポリプロピレンタイプタテ型グリーン購入法適合
スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)廣杉計器(2件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
329,800税込362,780特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
パンチレスファイルZ式 リヒトラブパンチレスファイルZ式リヒトラブ
999税込1,099
1冊
当日出荷
2つの金具でしっかりと固定するZ式ファイル耐久性の高いカムラスファイル表紙。両端に樹脂の付いたZ式金具を採用。1冊に綴じ具2個付き。
タイプタテ型幅(mm)20高さ(mm)430奥行(mm)324グリーン購入法適合
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)廣杉計器
559税込615特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理三価クロメート
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から55日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット旭精工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状角フランジ形ユニット寸法A4(mm)-寸法A6(mm)-
(00312)F522221 三菱ふそう(00312)F522221三菱ふそう
639税込703
1個
5日以内出荷
軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)
3,898税込4,288
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ソフト材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台 未来工業ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台未来工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
小判札 光小判札
299税込329
1パック(5枚)
当日出荷
キーホルダや番号札に最適です。
用途キーホルダーや番号札として。穴径(Φmm)3質量(g/パック)19寸法(mm)45×30材質アクリル質量(g)19取付け方法吊り下げ
#500SP フランジブッシュ オイレス工業#500SP フランジブッシュオイレス工業(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
アクリル小判札 KF31 光アクリル小判札 KF31
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
キーホルダや番号札に最適です。
用途キーホルダーや番号札として。厚さ(mm)約2材質/仕上アクリル質量(g)3.6縦(mm)45横(mm)30穴径(mm)3
STノープラグビス皿 WAKI(和気産業)STノープラグビス皿WAKI(和気産業)
119税込131
1袋(6個)
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート用ビスねじ径M4適合材コンクリート
(00312)F522214 三菱ふそう(00312)F522214三菱ふそう
959税込1,055
1個
5日以内出荷
(00312)F522210 三菱ふそう(00312)F522210三菱ふそう
889税込978
1個
5日以内出荷
ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業ダイスライド 鍔付ブシュ SAF大同メタル工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から71日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
両面カシメ(ミニ) 日本紐釦貿易両面カシメ(ミニ)日本紐釦貿易
619税込681
1袋(20組)
翌日出荷から7日以内出荷
接着剤以上の強度が必要となる部分の結合に使うカシメ鋲です。主にデザイン上存在する表面のリベットとして多く使用されています。
材質真鍮頭径(Φmm)3.5足長(mm)6
モニタリングDcパワープラグ SEIWA(セイワ)モニタリングDcパワープラグSEIWA(セイワ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
車のバッテリーの電圧をモニタリングします。 Dc12/24V車対応。 USB(Type-A)でポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別Ic。 通電時にブルーLEDが光ります。
用途自動車用ソケット質量(g)60定格入力電圧(V)Dc12/24定格出力電流(A)合計最大4.8(1ポート最大2.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×79×42定格出力電圧(V)Dc12/24
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品廣杉計器
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角) / BSF-E RoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(六角) / BSF-E RoHS2対応品廣杉計器
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安全表示旗 ロープセット ユタカメイク安全表示旗 ロープセットユタカメイク(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。文字内容無地質量(g/セット)342材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)ポリ塩化ビニール(PVC)寸法(mm)240×290枚数旗/5枚寸法(縦×横)(mm)290×240ロープ長さ(m)10適合ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
...