カテゴリ

  • バイク純正部品(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • メカニカル部品(32)
  • バイク部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f314」の検索結果

329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~+150
フューエルエレメント UNION(ユニオン産業)フューエルエレメントUNION(ユニオン産業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)廣杉計器(2件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャー WF型 NOKシールワッシャー WF型NOK(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット旭精工(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状角フランジ形ユニット寸法A4(mm)-寸法A6(mm)-
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)廣杉計器
559税込615特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理三価クロメート
小判札 光小判札
309税込340
1セット(5個)
当日出荷から4日以内出荷
キーホルダや番号札に最適です。パック入りです
取付け方法吊り下げ厚さ(mm)約2
RT314F12 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RT314F12TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
829税込912
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラスパート ノープラグビス WAKI(和気産業)ラスパート ノープラグビスWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
109税込120
1袋(7本)
当日出荷から翌々日出荷
コンクリートへの器材の取付けに。
適合材コンクリート付属品パッド2本入り
RT314F05 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RT314F05TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
929税込1,022
1個
7日以内出荷
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
フラットナット SF (鉄/生地)(パック品) ポップリベット・ファスナーフラットナット SF (鉄/生地)(パック品)ポップリベット・ファスナー
569税込626
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
材質表面処理生地
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業ダイスライド 鍔付ブシュ SAF大同メタル工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から71日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
#500SP フランジブッシュ オイレス工業#500SP フランジブッシュオイレス工業(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から14日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
アクリル小判札 KF31 光アクリル小判札 KF31
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
キーホルダや番号札に最適です。
用途キーホルダーや番号札として。厚さ(mm)約2材質/仕上アクリル質量(g)3.6縦(mm)45横(mm)30穴径(mm)3
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品廣杉計器
2,698税込2,968特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角) / BSF-E RoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(六角) / BSF-E RoHS2対応品廣杉計器
2,898税込3,188特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
開放型棚 サカエ開放型棚サカエ(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品コーナープレート16枚付ピッチ50mmピッチ段替え可能均等耐荷重(kg/台)500
スチール スペーサー(六角) / ASF-E 廣杉計器スチール スペーサー(六角) / ASF-E廣杉計器(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
37,900税込41,690特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
ツールケース EDWINツールケースEDWIN
1,898税込2,088
1個
当日出荷
フィットコードソケット1 SEIWA(セイワ)フィットコードソケット1SEIWA(セイワ)
959税込1,055
1個
4日以内出荷
プラグとソケット両方にシリコーンリングを使用した、抜け防止機能搭載のコードタイプソケット。 約4mの延長コードがついており、リアのドラレコ設置にも使用可能。 通電確認用ブルーLED付きで、接続状態の確認ができます。 定格電圧:DC12/24V車専用(マイナスアース車)/出力:最大3Aまで DC24V車でご使用の際は、そのまま24Vが出力されます。 定格12Vの場合84Wまで/定格24Vの場合168Wまで
コード長さ(m)4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×34×32
軽量開放型棚ボルトレス サカエ軽量開放型棚ボルトレスサカエ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
ボルトレス設計のため、従来のスチール棚に比べ、施工時間が大幅に短縮【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレー棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)100
O-リング 3GF-F3147-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 3GF-F3147-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
単列円筒ころ軸受 NF314W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF314WNSK(日本精工)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】NF314W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小2.1呼び番号314寸法Ew(mm)130基本定格荷重Cor(N)156000基本定格荷重Cr(N)149000
円筒ころ軸受 NACHI(不二越)円筒ころ軸受NACHI(不二越)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール 5SU-F3145-00 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 5SU-F3145-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
3カ-W スペーサー 大阪魂3カ-W スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
円筒ころ軸受 NF JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円筒ころ軸受 NFJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
バルブ チェック (N3) MAZDA(マツダ)バルブ チェック (N3)MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
オイルシール 10B-F3145-00 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 10B-F3145-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合純正品番10B-F3145-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
シール ダスト 10B-F3144-00 YAMAHA(ヤマハ)シール ダスト 10B-F3144-00YAMAHA(ヤマハ)
889税込978
1個
当日出荷
主な適合純正品番10B-F3144-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)