カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • バイク純正部品(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)

「f4204」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール(ミツビシ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ミツビシ)武蔵オイルシール工業(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーミツビシ
スクエア4200 スズカスリ 東リスクエア4200 スズカスリ東リ
13,980税込15,378
1箱(10枚)
4日以内出荷
カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
寸法(mm)500×500質量(kg)13.0/ケース品種ファブリックフロア密度1/10ゲージ、12.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び スペースダイ糸)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)関連資料※カタログ(1.07MB)全厚(mm)7.5 (3 ループパイル)
電灯分電盤 NQF4 河村電器産業電灯分電盤 NQF4河村電器産業
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 EQF4 河村電器産業電灯分電盤 EQF4河村電器産業
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 NVF4 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVF4 20シリーズ河村電器産業
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EVF4 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVF4 20シリーズ河村電器産業
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EQF4 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EQF4 20シリーズ河村電器産業
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 EVF4 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVF4 20シリーズ河村電器産業
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NQF4 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NQF4 20シリーズ河村電器産業
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 ESF4 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 ESF4 20シリーズ河村電器産業
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NVF4 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVF4 20シリーズ河村電器産業
309,800税込340,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EVF4 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVF4 20シリーズ河村電器産業
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NSF4 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NSF4 20シリーズ河村電器産業
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NVF4 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVF4 20シリーズ河村電器産業
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NQF4 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NQF4 20シリーズ河村電器産業
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 EVF4 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVF4 20シリーズ河村電器産業
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EQF4 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EQF4 20シリーズ河村電器産業
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
LDL40×2灯用 富士型器具 器具のみ Panasonic(パナソニック)LDL40×2灯用 富士型器具 器具のみPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
予約販売
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合FK42533(ガード)材質本体:鋼板(クロムフリー)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40×2灯用消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242器具・セット器具のみ光束(Lm)5040調光の可否×
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 プルスイッチタイプ Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 プルスイッチタイプPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様ランプ別売材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1250幅(mm)200質量(kg)2.6高さ(mm)69定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000(光束維持率85%)電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
仕様ランプ別売適合ガード:FK42533材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1250定格電圧(V)AC100~242器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光の可否電源ユニット内蔵
S Series(SS5Y7-10S6F42) SMCS Series(SS5Y7-10S6F42)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモンユニット数(2) 2連
電灯分電盤 ESF4 河村電器産業電灯分電盤 ESF4河村電器産業
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 NSF4 河村電器産業電灯分電盤 NSF4河村電器産業
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 NVF4 河村電器産業電灯分電盤 NVF4河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 EVF4 河村電器産業電灯分電盤 EVF4河村電器産業
259,800税込285,780
1個
21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路下部スペース付
グラフイツク,フユエルタンク 7 B04-F4254-20 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク,フユエルタンク 7 B04-F4254-20YAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
3日以内出荷
グラフイツク,フユエルタンク 2 B04-F4245-20 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク,フユエルタンク 2 B04-F4245-20YAMAHA(ヤマハ)
409税込450
1個
3日以内出荷
グラフイツク,フユエルタンク 1 B04-F4244-20 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク,フユエルタンク 1 B04-F4244-20YAMAHA(ヤマハ)
409税込450
1個
3日以内出荷
スプロケット(ハブ) 37T     EJ650A8F 42041-1539 Kawasakiスプロケット(ハブ) 37T EJ650A8F 42041-1539Kawasaki
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
サイズ525/37T他社参考品番(NTB)SPK-027R
スプロケット(ハブ) 44T     VN250C7F 42041-1536 Kawasakiスプロケット(ハブ) 44T VN250C7F 42041-1536Kawasaki
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
スプロケット(ハブ) 40T     ZR1000B9F 42041-0065 Kawasakiスプロケット(ハブ) 40T ZR1000B9F 42041-0065Kawasaki(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
リアショック エンドキャップ F4227 ZETAリアショック エンドキャップ F4227ZETA
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F4227
用途【旧品番】ZE56-12043
リアショック エンドキャップ F4231 ZETAリアショック エンドキャップ F4231ZETA
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F4231
用途【旧品番】ZE56-12049
門扉用受け金具(片錠・空錠兼用) KAF42004A TOEX(LIXIL)門扉用受け金具(片錠・空錠兼用) KAF42004ATOEX(LIXIL)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
セット内容シリンダーNJ錠/ストライクA・ねじ付/マイルドブラック色用マイルドブラック適合シリーズエルシャレオ、シャレオ