カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「f4224」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアショック エンドキャップ F4224 ZETAリアショック エンドキャップ F4224ZETA
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F4224
用途【旧品番】ZE56-12032
オイルシール(ミツビシ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ミツビシ)武蔵オイルシール工業(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーミツビシ
LDL40X2笠付プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)LDL40X2笠付プルスイッチ付Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42 ABB熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42ABB
18,270税込20,097
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,±5%Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)400dc許容差±5%静電容量220nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105
直管LEDランプベースライト プルスイッチ付 連続調光型 反射笠付 ランプ別売 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト プルスイッチ付 連続調光型 反射笠付 ランプ別売Panasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1セット
4日以内出荷
仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>適合(ガード)FK41534材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7消費電力(W)36定格電圧(V)100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87エネルギー消費効率(Lm/W)134.1光束(Lm)4830演色指数(Ra)80
フィルムコンデンサ 400V dc 220nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 400V dc 220nF ±5% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 Vメタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路
仕様●静電容量:220nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF●リード間隔:17mm●長さ:20mm●奥行き:9.5mm●高さ:16.5mm●寸法:20 x 9.5 x 16.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-44
デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用)HIOKI(日置電機)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利なDT4224 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V, CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)ダイオードテスト開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1.000μF~10.00mF、5レンジ(基本確度:±1.9 % rdg. ±5 dgt.)導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフRoHS指令(10物質対応)対応