カテゴリ
- 制御機器(993)
- バイク純正部品(532)
- 油圧機器・油圧ホース(297)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(246)
- FA担当者のオススメ新商品(156)
- 農業機械(56)
- パソコン/周辺機器(26)
- 自動車純正部品(21)
- メカニカル部品(20)
- 科学研究・開発用品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 家電(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- バイク部品(11)
- 学童・教育用品(10)
- 測定用品(9)
- 溶接用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(5)
- 縫製用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電動工具(3)
- 安全用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 切削工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 介護用品(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(552)
- Panasonic(パナソニック)(389)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(302)
- MURATA(村田製作所)(218)
- SMC(213)
- YAGEO(176)
- KEMET(43)
- 京セラ(41)
- WURTH ELEKTRONIK(31)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- VISHAY(23)
- ノーブランド(21)
- ニチコン(18)
- シグマ光機(16)
- 日精電機[制御機器](16)
- CKD(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- Nikon(ニコン)(12)
- KITACO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「f5000」の検索結果

固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F5000
WATSON¥8,999税込¥9,8991本当日出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 500~5000μL、測定容量: 5000μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 401容量範囲(μL)500~5000アズワン品番62-0893-46不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
GIGA LEDフォグバルブ F5000S
カーメイト¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷質量(g)125電圧(V)DC12消費電力(W)22全光束(Lm)5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)3000保証期間3年光色イエロー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H11/H16共通
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
フラット・ツイストリングファイル
リヒトラブ(12件のレビュー)¥269税込¥2961冊当日出荷背幅16mmの超薄型設計のリングファイル。 綴じ具はひねって開くだけの簡単操作。 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。 ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.5サイズA4タテタイプタテ型種類2穴Oリングファイル収納枚数80背幅(mm)16穴数2リング内径(Φmm)11.5縦(mm)306横(mm)240
プラチェーン 定尺品
ラクテム¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
シルバーフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷クラス最高性能フィッシャー! フィッシャークラス最高の性能!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現しました。 カーボンクロスシステム採用により竿が強く折れにくいスリムで握りやすい本体(手元竿)割れにくい尻金タイプ(ゴム製)手元第1竿のみFRP製。
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781本(5m)当日出荷から翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
電動ドライバー
ハイオス¥67,980税込¥74,7781台欠品中高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)付属品ドライバーコード長:3m(10P)仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10長さ(mm)148質量(kg)0.47規格欧州安全規格CE対応品回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940コード長さ(m)3ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0トルク切替無段階調整トルク(N・m)0.3~1クリップ内径(Φmm)40適合電源装置BLT-AY-61ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781本(5m)当日出荷強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ5m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400寸法(mm)48×48×440タイプ1個口ねじ竿先端:M5 凸ネジ先端金具・フック金具 DBF-F寸法(Φmm)48最大径(Φmm)竿:40竿数16伸長(m)5収納時寸法(cm)44
電源コード
DNライティング¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から21日以内出荷MKコネクタが両側についたコード MKコンセントがついた什器間で電源を送るときに使用します定格AC125V・12A品種MKコンセント用継線コード
パワーステアリングフルード
ニッサン(11件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本(4L)欠品中低温始動時の操舵力、耐摩耗性、潤滑特性に優れたフルード。 日産車全車種適合フルード。色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
レッドフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781本(5m)翌日出荷グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属材質竿FRP、金具SS400先端部ライトなし
ガラスチップアダプター Fシリーズ
ムロオカ産業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷M's ITピペット Gシリーズ及びM's DISPENSER M-800シリーズ(M-802~M-806)に取付可能です。材質フッ素ゴム
ボウル
SELECT100¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷泡立てる・和える・混ぜるの作業に使いやすいカーブと深さ。料理を通じて「幸せな時間作り」のお手伝いをする基本の調理道具SELECT100。「使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ」をコンセプトにした、誰もが心地よく料理を愉しめる道具です。持ち上げやすさを重視したふち形状です。同サイズのボウル・ざる・浅型ざるは重ねて使用でき、コンパクトに収納できます。材質18-8ステンレススチール
ホワイトフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781本(5m)翌日出荷次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立5mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)43.5×400×43.5本体質量(g)650最大径(Φmm)竿40/製品44金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)5竿数15収納時寸法(cm)40
ナショナル 丸型くみたてそう 消防用
ナショナルマリン¥379,800税込¥417,7801台4日以内出荷使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工により気密構造に優れています。用途貯水用。使用温度範囲-20~60℃
スーパーミストフィルター
オリオン機械¥639,800税込¥703,7801台3日以内出荷から76日以内出荷高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
くみたてそう工業用
ナショナルマリン¥389,800税込¥428,7801個3日以内出荷から11日以内出荷メッキ液 他薬液用予備水槽として。 工業廃液等予備水槽として。 設備洗浄用水槽として。 組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。 ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。 オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
アメリカンフットボール
MIKASA (ミカサ)¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷お求めやすい価格のアメリカンフットボール。手軽にアメリカンフットボールを楽しみたい方に最適です。一般・大学・高校用。仕様推奨内圧:0.560~0.840kgf/cm2材質ゴム色ブラウン質量(g)397~425サイズ(cm)円周70.5~72.4×52.4~54
USB3.0ハブ 4ポートType-C
ZART¥889税込¥9781個4日以内出荷USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブになります。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。色ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームType-C(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-5000 両端SSニップル
トーフレ¥6,986税込¥7,6851本翌々日出荷固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。炭素鋼部分はシルバー塗装仕上げとなります。用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収、レバーカップリングとクイックカップリングとの取合い流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ニップル最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装)口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-5000 両端SUSニップル
トーフレ¥8,429税込¥9,2721本翌々日出荷固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収、レバーカップリングとクイックカップリングとの取合い流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ニップル最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント
ゼンシン¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷から92日以内出荷ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収材質(グロメット)CR使用温度範囲(℃)-20~130規格JIS10KF相当最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当材質(フランジ)FCD450材質(ベローズ)フッ素樹脂材質(ボルト)(ストッパー)SS400材質(ナット)(U)SS400材質(ワッシャー)SS400材質(リング)(コントロール)SUS304
500番スナップ
石崎プレス工業¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか3日以内出荷から4日以内出荷糸切れの心配がなく布地にしっかり密着するスナップボタン。ストレスなく開閉が可能です。運動会のゼッケン、ズボンの裾、セーラー服の襟、子供服のえり、ブラウス、スカート、裾の見えないところ等、その他スナップの取替えボタンにご使用いただけます。用途ソーイング用に使うスナップボタンです。材質真鍮
活性炭フィルター
オリオン機械¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷から76日以内出荷活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。仕様臭気除去用ねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
フッ素樹脂製防振継手(フランジ型)
ゼンシン¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から9日以内出荷耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)適合流体冷温水・薬液・食品・純水
シングルレバー式シャワー KF5000Tシリーズ
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所浴室JIS規格JISB2061
シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所浴室JIS規格JISB2061
取替用シングルレバー式シャワー
KVK¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。付属品接続アダプター仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061
ミニバスケットボール5号 検定球
MIKASA (ミカサ)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷グリップ性に優れた人工皮革を採用。検定球。材質人口皮革色ブラウン質量(g)470~500円周(mm)690~710
超親水フィルム SF-5000H 1220mm幅
中川ケミカル(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1枚翌々日出荷から6日以内出荷浴室等でフィルム表面に水をかける事で親水効果を発揮し、水滴が玉にならず濡れ広がる事で視界を確保できます。セルフクリーング効果水アカなどの汚れも水だけで簡単に落とせるイージーメンテナンス。ハードコート付きなので、貼り付け後も傷を気にせず、清掃やメンテナンスが可能です。高透明なのでフィルムの存在を感じさせません。有害な紫外線
...