USB3.0ハブ 4ポートType-C
USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブになります。
マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約35
- ケーブル長(m)
- 0.3
- コネクタ形状-アップストリーム
- Type-C(オス)
- コネクタ形状-ダウンストリーム
- USB A(メス)×4
- USB規格
- USB 3.0
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
USB-Cハブ (Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応]フリーダム税込¥2,088¥1,898
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥8,688¥7,898カテゴリ

























