カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(280)
- FA担当者のオススメ新商品(152)
- 農業機械(56)
- 制御機器(40)
- パソコン/周辺機器(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 自動車純正部品(12)
- バイク部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 学童・教育用品(10)
- 測定用品(8)
- 家電(7)
- 溶接用品(6)
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(5)
- 縫製用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 日用品(3)
- 電動工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(300)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- ホンダ(25)
- 日精電機[制御機器](16)
- メディアカバーマーケット(13)
- スバルアクセサリー(12)
- KITACO(11)
- KVK(8)
- DNライティング(7)
- ニチコン(7)
- molten(7)
- サンワサプライ(6)
- Nikon(ニコン)(6)
- Xiaomi(6)
- ダイヘン(5)
- TAIGASHOJI(大河商事)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- ラムマウント(4)
- QYSEA Technology(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f5000」の検索結果

GIGA LEDフォグバルブ F5000S
カーメイト¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷質量(g)125電圧(V)DC12消費電力(W)22全光束(Lm)5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)3000保証期間3年光色イエロー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H11/H16共通
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
フラット・ツイストリングファイル
リヒトラブ(12件のレビュー)¥269税込¥2961冊当日出荷背幅16mmの超薄型設計のリングファイル。 綴じ具はひねって開くだけの簡単操作。 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。 ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.5サイズA4タテタイプタテ型種類2穴Oリングファイル収納枚数80背幅(mm)16穴数2リング内径(Φmm)11.5縦(mm)306横(mm)240
プラチェーン 定尺品
ラクテム¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
シルバーフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷クラス最高性能フィッシャー! フィッシャークラス最高の性能!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現しました。 カーボンクロスシステム採用により竿が強く折れにくいスリムで握りやすい本体(手元竿)割れにくい尻金タイプ(ゴム製)手元第1竿のみFRP製。
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781本(5m)当日出荷から翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
電動ドライバー
ハイオス¥67,980税込¥74,7781台欠品中高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)付属品ドライバーコード長:3m(10P)仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10長さ(mm)148質量(kg)0.47規格欧州安全規格CE対応品回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940コード長さ(m)3ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0トルク切替無段階調整トルク(N・m)0.3~1クリップ内径(Φmm)40適合電源装置BLT-AY-61ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781本(5m)当日出荷強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ5m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400寸法(mm)48×48×440タイプ1個口ねじ竿先端:M5 凸ネジ先端金具・フック金具 DBF-F寸法(Φmm)48最大径(Φmm)竿:40竿数16伸長(m)5収納時寸法(cm)44
電源コード
DNライティング¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から21日以内出荷MKコネクタが両側についたコード MKコンセントがついた什器間で電源を送るときに使用します定格AC125V・12A品種MKコンセント用継線コード
パワーステアリングフルード
ニッサン(11件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本(4L)欠品中低温始動時の操舵力、耐摩耗性、潤滑特性に優れたフルード。 日産車全車種適合フルード。色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ボウル
SELECT100¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷泡立てる・和える・混ぜるの作業に使いやすいカーブと深さ。料理を通じて「幸せな時間作り」のお手伝いをする基本の調理道具SELECT100。「使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ」をコンセプトにした、誰もが心地よく料理を愉しめる道具です。持ち上げやすさを重視したふち形状です。同サイズのボウル・ざる・浅型ざるは重ねて使用でき、コンパクトに収納できます。材質18-8ステンレススチール
ホワイトフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781本(5m)翌日出荷次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立5mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)43.5×400×43.5本体質量(g)650最大径(Φmm)竿40/製品44金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)5竿数15収納時寸法(cm)40
アメリカンフットボール
MIKASA (ミカサ)¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷お求めやすい価格のアメリカンフットボール。手軽にアメリカンフットボールを楽しみたい方に最適です。一般・大学・高校用。仕様推奨内圧:0.560~0.840kgf/cm2材質ゴム色ブラウン質量(g)397~425サイズ(cm)円周70.5~72.4×52.4~54
USB3.0ハブ 4ポートType-C
ZART¥889税込¥9781個4日以内出荷USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブになります。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。色ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームType-C(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0
フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント
ゼンシン¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷から92日以内出荷ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収材質(グロメット)CR使用温度範囲(℃)-20~130規格JIS10KF相当最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当材質(フランジ)FCD450材質(ベローズ)フッ素樹脂材質(ボルト)(ストッパー)SS400材質(ナット)(U)SS400材質(ワッシャー)SS400材質(リング)(コントロール)SUS304
500番スナップ
石崎プレス工業¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか3日以内出荷から4日以内出荷糸切れの心配がなく布地にしっかり密着するスナップボタン。ストレスなく開閉が可能です。運動会のゼッケン、ズボンの裾、セーラー服の襟、子供服のえり、ブラウス、スカート、裾の見えないところ等、その他スナップの取替えボタンにご使用いただけます。用途ソーイング用に使うスナップボタンです。材質真鍮
フッ素樹脂製防振継手(フランジ型)
ゼンシン¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から9日以内出荷耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)適合流体冷温水・薬液・食品・純水
シングルレバー式シャワー KF5000Tシリーズ
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所浴室JIS規格JISB2061
シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所浴室JIS規格JISB2061
取替用シングルレバー式シャワー
KVK¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。付属品接続アダプター仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061
ミニバスケットボール5号 検定球
MIKASA (ミカサ)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷グリップ性に優れた人工皮革を採用。検定球。材質人口皮革色ブラウン質量(g)470~500円周(mm)690~710
エアーファイル ボディ
ツボサン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から5日以内出荷用途金型および精密部品の研磨加工にセット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
シングルレバー式シャワー(楽付王)170mmパイプ付
KVK¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷170mmパイプ付。eシャワーNf。楽付王ソケット付。シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー付属品170mmパイプ付、楽付王ソケット付仕様eシャワーNf、楽付王、保証書、逆止弁、節湯B、節湯B1適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
HENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67
HENSEL¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66/67
スバル純正 シート間マルチポケット
スバルアクセサリー¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷適合車種:サンバー トラック(TB,TA,TC) 。運転席と助手席周りの小物類の整理や収納に便利です。※標準装備のショッピングフック(バックパネル)は取り外しとなります材質ポリエステル適合車種SAMBAR TRUCK(TB,TA,TC)
(寒)シングルレバー式シャワー(楽付王)170mmパイプ付
KVK¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷200mmパイプ付。eシャワーNf。楽付王ソケット付。シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー用途寒冷地用付属品170mmパイプ付、楽付王ソケット付仕様eシャワーNf、楽付王、保証書、節湯B、節湯B1適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
スバル純正 リヤシートカバー
スバルアクセサリー¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷適合車種:サンバー バン(VC、VCターボ、ディアス) 。後席にもさりげない個性を。※洗濯不可材質ポリエステル適合車種SAMBAR VAN(VC、VCターボ、ディアス)
スバル純正 マッドガード フロント用 ロングタイプ
スバルアクセサリー¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷適合車種:サンバー トラック。小石や泥水の跳ね上げによる傷を防止します。※車両装備のマッドフラップ(フロント)がある場合は交換となります適合車種SAMBAR TRUCK
スバル純正 ユーティリティフック 2個セット
スバルアクセサリー¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷適合車種:サンバー バン /サンバー トラック(グランドキャブ )。各種用品の取付に不可欠です。座席背面スペースの機能拡張に役立ちます。マルチレール部以外にも装着可。サンバートラック取付可能数:最大2個。耐荷重:1.5kg/個。※サイドバーと同時装着不可適合車種SAMBAR VAN/SAMBAR TRUCK (グランドキャブ )
スバル純正 サイドバー マルチレール用
スバルアクセサリー¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷適合車種:サンバー バン(VC、VCターボ、ディアス) 。荷室上部の活用の幅を広げる基本アイテム。1本。パイプ径:Φ19.1mm。※マルチレール(品番:08287F5002)が別途必要です。※ユーティリティフック(2個セット)と同時装着不可。※ユーティリティフック(2個セット)はマルチレール部以外にも装着可能です材質スチール適合車種SAMBAR VAN (VC、VCターボ、ディアス)
スバル純正 ネットラック マルチレール用
スバルアクセサリー¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷適合車種:サンバー バン 。荷室上部を活用して、小物をすっきり収納。ラックサイズ:長さ850×幅320×高さ50mm。マルチレールとサイドバー2本が別途必要です。サイドバー6本を使用すれば、最大3個まで装着可。※ハンガーバー(マルチレール用)と同時装着不可材質スチール適合車種SAMBAR VAN
スバル純正 バックドアバー
スバルアクセサリー¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷適合車種:サンバー バン 。バックドアに取り付けて、衣類や小物を掛けておけます。耐荷重:4kg。パイプ径:Φ12.7mm。※耐荷重を超えたものを掛けた場合、バックドアが急に閉まることがあります。※熱を発生するものを掛けないでください材質スチール適合車種SAMBAR VAN
...