カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(750)
- 農業機械(351)
- 自動車補修部品(235)
- バイク純正部品(219)
- 制御機器(207)
- 測定用品(139)
- バイク部品(117)
- オフィス家具(77)
- メカニカル部品(75)
- 自動車純正部品(72)
- 切削工具(62)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 家電(35)
- 作業服(33)
- 電気材料(32)
- パソコン/周辺機器(31)
- 機構部品(25)
- 科学研究・開発用品(18)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 測定関連サービス(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 作業工具(10)
- 空圧工具(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- バッテリー・電装(7)
- 縫製用品(7)
- 建築金物(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 溶接用品(4)
- 研磨材(4)
- 自転車部品(4)
- 物流用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 安全保護具(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Asahicho(旭蝶繊維)(32)
- BIGM(丸山製作所)(350)
- CKD(58)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- IDEC(和泉電気)(14)
- MAZDA(マツダ)(67)
- NAKANO(206)
- omron(オムロン)(24)
- SAMTEC(23)
- SMC(629)
- YAMAHA(ヤマハ)(218)
- イトーキ(34)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- コガネイ(55)
- サンドビック(37)
- ニッセイ(33)
- メディアカバーマーケット(16)
- 富士電機(23)
- 長野計器(16)
- ブランドをもっと見る

NAROO MASK F5S
NAROO¥3,200税込¥3,5201枚当日出荷から10日以内出荷花粉や大気中のホコリを除去する新技術のマイクロネットフィルター構造のスポーツマスクです。 前面の目の粗いフィルターと、後面の目の細かいフィルターをリバーシブルでご使用いただけます。 目の細かいフィルター面には鼻筋の部分から花粉の侵入を防ぐ「ノースクリップ」が付いています。用途スポーツマスクサイズフリー混率(%)ポリエステル46・ナイロン42・ポリウレタン12洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷から5日以内出荷ブシュ付きボルトです。セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
ジョイント金具19型フラット
TRUSCO(15件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
スイッチング電源
コーセル¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から83日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
ジョイント金具25型フラット
TRUSCO(6件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
かんたんコネクター
日本アンテナ(17件のレビュー)¥899税込¥9891パック(2個)当日出荷従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。質量(kg)0.04
フレックスラチェットレンチS
SK11(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット(5本)当日出荷狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの5本組セットです。180度フレックスヘッド採用で、窮屈な場所でも最適なオフセット角を設定できます。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容10・12・13・14・17mmラチェット機構あり
ボルトフック ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)鉄
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から108日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)
GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から33日以内出荷単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。種別シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角勝手左右共通キー数3適合扉厚(mm)28~40鍵違い数500通りキーディンプルキー(リバーシブル仕様)
DAILY FIT MASK 立体 ふつうサイズ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥329税込¥3621個(5枚)当日出荷から翌々日出荷マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。 花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。) 立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。 密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。 ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。 頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。 優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立します。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型サイズふつう質量(g)3.2適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42111073構造3層寸法(縦×横)(mm)140×120包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳かけ
仕切板 短手F-5用
TRUSCO¥369税込¥4061枚当日出荷仕切板を使用することにより、細かな製品の管理が容易になります。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。透明タイプは中身が簡単に確認できます。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。トラスコ品番855-4948材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)幅(mm)171.3色透明質量(g)49タイプ短手適合コンテナF-52018年トラスコ掲載ページ8 0735
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
折りたたみイス
コクヨ(11件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481脚7日以内出荷から22日以内出荷折りたたみ椅子のロングセラー商品です。【完成品です】用途執務空間での椅子として使用材質(フレーム)スチールスタッキング可否可連結可否不可背もたれの有無有背もたれあり
ブロックリール F5SF2-LR
ポリマーギヤ(4件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷大径フック付安全ブロックタイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
センターフィットマットレス
アイリスオーヤマ¥7,398税込¥8,1381枚翌日出荷沈み込みやすい腰部分はしっかりと、頭部・足元はやさしく支えるバランスタイプのマットレスです。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。現在お使いの敷き布団やマットレスに重ねてのご使用がおすすめです。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)サイズシングル質量(g)3600硬さ頭部・脚部:かため(125N)、腰部:かため(170N)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×50目付(g/m2)約140復元率(%)頭部・脚部:97、腰部:97材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル
DAILY FIT MASK 立体 ふつう 5枚入
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個(5枚)当日出荷から翌々日出荷マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)。立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立します。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策形状立体型サイズふつう質量(g)3.2寸法(幅W×高さH)(mm)120×140構造3層包装形態個別包装対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5ひもタイプ耳かけ
クランプレバー(めねじ) SF
MIYOSHI(小西製作所)¥789税込¥8681個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバー(めねじ) KF
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LECF ミニプラクランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L(止めねじ含む)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部めねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら