カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)

「f6-02ml」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
7,998税込8,798
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml 6色MIX PCR-02F2MIXシリーズ ビーエム機器PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml 6色MIX PCR-02F2MIXシリーズビーエム機器
9,298税込10,228
1個(1000本)
4日以内出荷
キャップ部分に書き込み可能プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:6色ミックス(青、赤、黄、緑、紫、橙)●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-50
PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml 6色MIX PCR-02F2MIXシリーズ ビーエム機器PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml 6色MIX PCR-02F2MIXシリーズビーエム機器
94,980税込104,478
1セット(10個×1000本)
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:6色ミックス(青、赤、黄、緑、紫、橙)●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-51
ダーインスレイヴ オーバーブレイズ ヴァルケインダーインスレイヴ オーバーブレイズヴァルケイン
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたミドルハイエンドモデル登場!【6’2ML-HS】シリーズの中で最もパワーを持たせスプーニングからプラグまで高次元での操作を可能とした6'2ML-HS。操作性重視のハードテイストなテーパーデザインに絶妙な粘りを生み出す6'2ftレングスは様々なシチュエーションで活躍する操作系オールマイティモデル。【6’1L-S】繊細なスプーニングに不可欠な軽快な操作性と瞬間的なバイトへの追従を探求した6'1L-S。低伸度ラインとも抜群に相性が良いシャープなライトアクションが生み出すブランク設計は素早いサーチを可能とし、より確実なパターン化へと導く。【6’1UL-M】ロッド全体が美しい弧を描く芯のあるしなやかさが特徴の6'1UL-M。しなやかさの中に絶妙に織り交ぜた反発力がマイクロルアー操作時に発生しやすい高速バイトを吸い付けるようにフックアップに持ち込み、安定したキャスタビリティを生み出す。【6’2ML-F】ハードティップ×スローテーパーデザインの6’2ML-HSに対し、より操作性重視の先調子アクションに仕上げた6’2ML-F。高弾性カーボンによりベリー~バットにパワーを持たせながら柔軟なティップが驚くほどオートマチックなフッキングを実現。
その他【ガイド】8個全長6'2"(ft)全長(m)1.88継数(本)2
MC サーボ R88D omron(オムロン)MC サーボ R88Domron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類ACサーボドライバ電源交流
『パーツ販売』22 セフィアXR メタルスッテ SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』22 セフィアXR メタルスッテSHIMANO(シマノ)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
ポータブル小型微量遠心機 CENTRY103 GILSON(ギルソン)ポータブル小型微量遠心機 CENTRY103GILSON(ギルソン)
70,980税込78,078
1台
6日以内出荷
蓋の開け閉めでスタート/ストップのコントロールを行うことが出来ます。運転開始から6分稼動後に自動停止します。アルカリ乾電池を使用することができ、ポータブルでの使用が可能です。2種類のローター(F1077310とF1077311)が標準付属しています。
仕様回転速度:最大6,200rpm(±20%) 相対遠心力(RCF):最大2,960G(F1077310かつ2.0mLチューブ使用時) 安全機能:6分後自動停止機能、開蓋インターロックブレーキ、ヒューズ、モーター過電流検知器 電源:専用ACアダプター(AC100-240V・50/60HZ・0.6A)または単3形アルカリ乾電池4本 サイズ:W150×D163×H113mm 質量:600g(ローターおよび乾電池含まず) 付属品:ACアダプター、1.5~2.0mLチューブ用ローター(F1077310)、0.2mL8連チューブストリップ用ローター(F1077311)、プラグ5種アズワン品番64-7658-87
サーボドライブ 0.6 kW オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.6 kWオムロンヘルスケア
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボドライブは、2 kHz の高応答周波数と 20 ビットエンコーダによる高解像度を特長としています。全閉ループ用の外部エンコーダ入力を使用したリアルタイム自動調整機能を備えています。容量: 600 W 定格トルク: 2.86 Nm
仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容入力:0.6 kWアズワン品番65-7276-02