カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「f7235」の検索結果

フラム IH玉子焼
タフコ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷軽くて丈夫な家庭用フライパン用途電磁器対応TGK品番1-0098-1401材質【本体】アルミニウム【(はり底】ステンレス【 取手】フェノール樹脂【 内面】フッ素樹脂加工質量(g)375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×181×93内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×179×31底面の厚さ(mm)2.4
フューエルフィルター
サンエレメント(8件のレビュー)¥2,640税込¥2,9041個当日出荷から7日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ
omron(オムロン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から70日以内出荷標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65)材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:3~10、反射板:30表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)光色赤材質(ボタン)フッ素ゴム耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
パラレオグラム ステッカー HARD-WARE each L(135mm) F7233
DRC(ディーアールシー)¥269税込¥2961個6日以内出荷メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:F7233。パラレオグラム ステッカー HARD-WARE each L(135mm)