タフコ
フラム IH玉子焼
軽くて丈夫な家庭用フライパン
用途
電磁器対応
TGK品番
1-0098-1401
材質
【本体】アルミニウム【(はり底】ステンレス【 取手】フェノール樹脂【 内面】フッ素樹脂加工
質量(g)
375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×181×93
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129×179×31
底面の厚さ(mm)
2.4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81937445
F-7235
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
81937515
F-7235
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください