カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • 農業機械(102)
  • オフィス家具(87)
  • トラック純正部品(48)
  • 制御機器(26)
  • メカニカル部品(17)
  • 作業工具(16)
  • 測定用品(13)
  • 家電(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 切削工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 電動工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f8-01m」の検索結果

関連キーワード
623件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチティ千代田通商(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ千代田通商(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム
形状六角穴付メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
369税込406
1個
当日出荷
PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白 千代田通商タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白千代田通商(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状六角穴付メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
409税込450
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチティ千代田通商
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクター5/ロングメイルエルボ 千代田通商タッチコネクター5/ロングメイルエルボ千代田通商
369税込406
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状ロングメイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクター5/ロングメイルエルボ白 千代田通商タッチコネクター5/ロングメイルエルボ白千代田通商
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状ロングメイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
7,998税込8,798
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
3/8ドライブ 3/8F×1/2M アダプター インパクト WILLIAMS3/8ドライブ 3/8F×1/2M アダプター インパクトWILLIAMS
929税込1,022
1個
欠品中
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です。 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)9.5・(凸)12.7トラスコ品番757-4541材質特殊工具鋼全長(mm)32取付スプリングプランジャー質量(g)450
3/8ドライブ 3/8F×1/2M アダプター インダストリア WILLIAMS3/8ドライブ 3/8F×1/2M アダプター インダストリアWILLIAMS
959税込1,055
1個
当日出荷
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)9.5・(凸)12.7トラスコ品番757-9152材質特殊工具鋼全長(mm)33質量(g)360
検尺Fロッド8(ジョイント式) 1m FSC藤原産業検尺Fロッド8(ジョイント式) 1mFSC藤原産業
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。
ねじ径M8-P1.25線径(Φmm)8質量(kg/本)約0.14最小目盛(cm)50先端径(Φmm)11ジョイントサイズ(mm)Φ11
3/8ドライブ 1/2F×3/8M アダプター インダストリア WILLIAMS3/8ドライブ 1/2F×3/8M アダプター インダストリアWILLIAMS
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌々日出荷
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)12.7・(凸)9.5材質特殊工具鋼
カバ- 1 B08-F842M-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 B08-F842M-00YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
カバー 1 8M6-2198F-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー 1 8M6-2198F-00YAMAHA(ヤマハ)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1/4ドライブ 1/4F×3/8M アダプター インダストリア WILLIAMS1/4ドライブ 1/4F×3/8M アダプター インダストリアWILLIAMS
869税込956
1個
欠品中
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 ブラック仕上げで耐油性に優れております。 1/4 から3/8に変換します。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)6.35・(凸)9.5トラスコ品番757-9977材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)18
1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター エツミ1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプターエツミ
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
5色から選べるカラフルな変換ネジ、1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター。3/8インチのオスネジを1/4インチに変換する、カメラ変換ネジです。
材質アルミニウム高さ(mm)約15質量(g)約14直径(mm)約25
CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクトCO2トーチ用ノズルパナソニックコネクト(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
1/4ドライブ 1/4M×3/8F アダプター インダストリア WILLIAMS1/4ドライブ 1/4M×3/8F アダプター インダストリアWILLIAMS
1,398税込1,538
1個
当日出荷
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 ブラック仕上げで耐油性に優れております。 3/8 から1/4に変換します。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)9.5・(凸)6.35トラスコ品番757-9985材質特殊工具鋼全長(mm)29質量(g)30
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1/4ドライブ 1/4F×3/8M アダプター WILLIAMS1/4ドライブ 1/4F×3/8M アダプターWILLIAMS
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)6.35・(凸)9.5トラスコ品番757-9969材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)18
LED LENSER 専用充電池 LED LENSERLED LENSER 専用充電池LED LENSER(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
オリフィス ノーブランドオリフィスノーブランド(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
Housing Screw Connection SACC-FP-F-M8/PRESS SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトHousing Screw Connection SACC-FP-F-M8/PRESS SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●種類:Housing Screw Connection●シリーズ:SACC-FP-F-M8/PRESS SMD●ねじサイズ:M8●コード番号:239-5100アズワン品番65-7781-41
(MF108)BOLT,SPLIT 三菱ふそう(MF108)BOLT,SPLIT三菱ふそう
289税込318
1個
5日以内出荷
紙パッククリーナー 別売ダストパック アイリスオーヤマ紙パッククリーナー 別売ダストパックアイリスオーヤマ
699税込769
1個
4日以内出荷
スティッククリーナー(SBD-型、その他)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます。IC-SLDCP12、IC-SLDCP5、KIC-SLDCP5、IC-SLDCP6、KIC-SLDCP6、IC-SLDCP6M、IC-SLDC7、KIC-SLDC7、IC-SLDC8、IC-SLDC4、KIC-SLDC4、 SBD-200P、SBD-T1P、IC-SLDCP6、SBD-F2P、IC-SLDCP12、SBD-E4P、SBD-74、SBD-75、SBD-76、SBD-77
材質織布質量(g)商品:1.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:140×140×0.5
CO2トーチ用オリフィス パナソニックコネクトCO2トーチ用オリフィスパナソニックコネクト(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
穴数8(Φ2.0mm)
Housing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入 フエニックス・コンタクトHousing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●種類:Housing Screw Connection●シリーズ:SACC-BP-F-M8/M12 SMD●ねじサイズ:M8●コード番号:239-5101アズワン品番65-7781-51
MFPドリスカップ エフピコMFPドリスカップエフピコ
989税込1,088
1パック(30枚)
当日出荷から3日以内出荷
電子レンジ商品タイプ本体
グリースガンユニット用オプションノズル THKグリースガンユニット用オプションノズルTHK(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません ※適合をお確かめください
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
関連キーワード
...