カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 農業機械(4)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「f8-01mw」の検索結果

タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商(19件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
Dキット 25F-1
BIGM(丸山製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷仕様12,21,22,29,63-1,63-2フクム規格MW25F図解NoMW2530(8X7) 部品_No.96、MW2531(8X7) 部品_No.96、MW2540(8X7) 部品 Dキツト 25F-1_No.93
クランクケースフタ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷規格P/N120900部品名称クランクケースフタ図解NoMSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.8、MW1052-2 部品_No.10、MW1050-2 部品_No.14、MW1540-2 部品_No.9、MW1051F-2 部品_No.14、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.8、MW650-2 部品_No.14、MW1051-2 部品_No.14
ベアリングケース
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷部品名称ベアリングケース図解NoMW3SF29EL(2005) 部品_No.11、MW3SF30EE(2004) 部品_No.11、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.9、MW3SF22ELH 本体部品_No.9、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.9、MW3SF22ELS 部品_No.11、MW3SF53G(SDK) 部品_No.8、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.11、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.8、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.8、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.11、MKW1513B-F ポンプ部品_No.8、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.9、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.9、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.8、MW3SF34G(2004) 部品_No.8、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.9、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.9、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.8、MW3SF30EE-750W 部品_No.11、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.8、MW3SF32G 部品_No.8、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.9、MW3SF53G 部品_No.8、MW3SF22ES 部品_No.11、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.9、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.9、MW3SF29EL(HP) 部品_No.9
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格M12X1.75X18L図解NoMS313EW-K フレーム部品_No.8、MS313EW-M フレーム部品_No.8、MSW1511-K -A フレーム,各部取付部品_No.6、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.6、TSW12H-C フレーム、各部取付部品_No.13、MS330EW-K フレーム部品_No.7、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.6、MS313EW-3M(2004) フレーム部品_No.8、MS413EW-2M -A フレーム部品_No.8、MLKW1511H 本体部品_No.7、MS413EW-K フレーム部品_No.8、MS315EW-1 フレーム部品_No.8、MSW1511-K-1 フレーム,各部取付部品_No.6、MS315EW フレーム部品_No.8、MKW1513B-F フレーム,各部取付部品_No.6、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.6、MS313MW -A フレーム部品_No.7、GSW15C-H 本体部品 6カクボルトWSW_No.7、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.6、GSW1007(B) フレームなど
(HONDA)ディオ系 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥2,298税込¥2,5281セット9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。メーカーHONDAセット内容左右1本づつ計2本入り色シルバー適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、スーパーディオ(Dio)(89-94)/SK50MM/MN/MP/MR AF27、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98)/SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96)/SK50MR/MS/MT AF34、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W左右区別左右セット適合排気量(cc)50
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ
CKD¥16,813~税込¥18,494~1台10日以内出荷から17日以内出荷屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-N-W-F1シリーズ
CKD¥16,813~税込¥18,494~1台32日以内出荷屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズ
CKD¥16,813~税込¥18,494~1台32日以内出荷屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応