カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「f867」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングファイル<カドロック&ツイストリング> リヒトラブ

    リングファイル<カドロック&ツイストリング>

    リヒトラブ(6件のレビュー)
    379税込417
    1冊
    当日出荷
    片手で軽くひねると開くツイストリング。書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
    材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.0サイズA4タテタイプタテ型種類2穴Oリングファイル収納枚数150背幅(mm)27穴数2リング内径(Φmm)22縦(mm)306横(mm)238穴間隔(mm)80
  • リングファイル リヒトラブ

    リングファイル

    リヒトラブ(3件のレビュー)
    499税込549
    1冊
    当日出荷
    名刺がタテ、ヨコにセットできる便利な三角ポケット付。 差し替え便利なリング金具。
    材質表紙:ポリプロピレン、綴じ具:スチール幅(mm)238サイズA4タテ高さ(mm)306タイプタテ型穴数2穴穴間隔(mm)80
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • ステンレス異型アングル ハイロジック

    ステンレス異型アングル

    ハイロジック(9件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質ステンレス厚さ(mm)2穴径(Φmm)3.6寸法C(mm)37
  • エイトカン 日本紐釦貿易

    エイトカン

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラやキャミの肩紐のパーツです。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト側面が特殊ゴムの露出構造になっており、ゴムとプーリーと直接接触します。グリップが大きくスリップが生じにくいので高い伝動能力があります。
    仕様REMF(プレン)ベルト形8(B)
  • パッカブルオックスフォードフルジップヤッケ COVER WORK(カバーワーク)

    パッカブルオックスフォードフルジップヤッケ

    COVER WORK(カバーワーク)
    1,698税込1,868
    1着
    5日以内出荷
    収納・携帯が可能なパッカブルヤッケ。撥水加工を施した軽量ポリエステル生地(オックスフォード編み)を採用。背中にはベンチレーションを採用し、内部のムレを防ぎ快適な着心地を持続します。フード・裾部にはドローコード付き。本体を背面ポケット内に収納することでバッグ等に入れて気軽に持ち運べます。袖ゴム。裾・フード部ドローコード付き。パッカブル(背面ポケットに本体収納可能)。フルジップ。背中ベンチレーション。胸反射材CWロゴ。ラグランタイプ
    原材料ポリエステル(オックスフォード)※AC撥水加工
  • ターキー式吊金具(折版・谷用) 150用 オーティス

    ターキー式吊金具(折版・谷用) 150用

    オーティス
    1,188税込1,307
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    シルバー寸法L(mm)270表面仕上げ亜鉛メッキ
  • AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040F-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1本
    7日以内出荷
    材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b

    エレコム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
    用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。質量(g)約40設定方式WPS対応保証期間1年間設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)アクセス方式インフラストラクチャー対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
  • エプロン 兼用 住商モンブラン

    エプロン 兼用

    住商モンブラン
    2,598税込2,858
    1枚
    3日以内出荷
    男女兼用の首掛け式エプロンで首元で2段階の調整が可能な仕様になります。素材はやや厚手のポリエステル65%、綿35%のツイル素材を使用しており安心感のある素材です。フロントに大きなポケットが2つ付いており腰ひもは前で縛って調整可能となります。エプロン丈はひざ丈に設定し使い勝手のいいバランスに仕上げております。
    材質ツイル幅(cm)【腰ひも】1.5長さ(cm)【腰ひも】90混率(%)ポリエステル65%・綿35%腰廻り(cm)75裾廻り(cm)77前中心丈(cm)81前幅(cm)24性別男女兼用
  • ステーショナリシリンダ 北川鉄工所

    ステーショナリシリンダ

    北川鉄工所
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    M/C関係にも対応。_x000D_。多彩な用途で加工の可能性を拡大。_x000D_。多種多様なワークに対応できます。_x000D_。ボール盤、フライス盤などに取付けできます。_x000D_。エアでも油圧でも使用できます。
    寸法a(mm)45寸法b(mm)55
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • SK-867 エニグマG2バックプロテクター コミネ

    SK-867 エニグマG2バックプロテクター

    コミネ
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    欧州CE規格レベル2認証を取得した脊椎用ソフトインナープロテクター。
    BlackサイズFree