カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(392)
  • 油圧機器・油圧ホース(143)
  • 自動車純正部品(91)
  • バイク部品(56)
  • 制御機器(40)
  • メカニカル部品(29)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • バイク純正部品(16)
  • 梱包用品(16)
  • 物流用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 切削工具(10)
  • 機構部品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電動工具(7)
  • 建築金物(6)
  • 家電(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-100」の検索結果

935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品 工進電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(1.27MB)
フォームリリーズFA-100 ノックスフォームリリーズFA-100ノックス
13,980税込15,378
1缶(17L)
6日以内出荷
生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。 ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。 トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。 引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。
用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス主な用途コンクリートエコマーク認定認定塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険物の類別非危険物エコマーク認定番号9110003
計量ガンノズル(工進FA-100用) アクアシステム計量ガンノズル(工進FA-100用)アクアシステム
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付で使用量の確認
用途灯油・軽油の小分けに 液体の管理でコスト削減に 電動・エアポンプとの組み合わせに仕様(付属継手)工進FA-100専用トラスコ品番336-0103接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.3材質(本体)AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS使用圧力(MPa)1使用流体灯油、軽油最大使用圧力(MPa)1使用可能液体灯油・軽油材質(パッキン)NBR/FKM流量範囲(L/min)7~120吐出口外径(Φmm)(パイプ)25
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~)CKD
26,528税込29,181
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
フォームリリーズFA-100コンク ノックスフォームリリーズFA-100コンクノックス
29,980税込32,978
1缶(17L)
9日以内出荷
生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。 ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。 トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。 引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。
用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス主な用途コンクリートタイプ濃縮タイプエコマーク認定認定塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険物の類別非危険物エコマーク認定番号9110003
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FA-100B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FA-100B~)CKD
54,561税込60,017
1個
10日以内出荷
取付方式ロッド側フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧シリンダ 10A-6FA100B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6FA100BParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形シリーズ10A-6
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FA-100B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FA-100B~)CKD
65,532税込72,085
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1FA100 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1FA100SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)150クッション(A) エアクッションロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA100~堀内機械
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA100~堀内機械
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
FA調整戸車シリーズ用キャップ アトムリビンテックFA調整戸車シリーズ用キャップアトムリビンテック(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。
用途FA-1000、FA-930、FA-160用
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA100~堀内機械
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100SV)SMC
279,800税込307,780
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1FA100) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1FA100)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(A) エアクッション
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100SR)SMC
189,800税込208,780
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100SR)SMC
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100TFSV)SMC
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100TNSR)SMC
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA100B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA100BParkerTAIYO
72,900税込80,190
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)100取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100TFSV SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100TFSVSMC
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100SV)SMC
129,800税込142,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA100 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA100SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100TNSR)SMC
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100SR SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100SRSMC
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100TNSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100TNSV)SMC
179,800税込197,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100ParkerTAIYO
73,900税込81,290
1個
9日以内出荷
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100TFSR)SMC
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA100 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA100SMC
51,980税込57,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA100-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA100-~)SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA100SV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA100SVSMC
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA100) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA100)SMC
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃) コクヨハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃)コクヨ
899税込989
1丁
当日出荷
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れますフッ素コーティングなので、のり汚れやサビに強い特長があります。※コート部分のみ刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工フッ素・グルーレス繰り返し・詰め替え対応
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA100SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA100SRSMC
249,800税込274,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)550タイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ工進(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホースもう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
シャンク径(Φmm)13刃長(mm)30全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-100※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-100※~)CKD
48,950税込53,845
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-100K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
引き型クランプ カクタ引き型クランプカクタ
639税込703特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
...