287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋リントフリー無塵衣・FA110C
サイドファスナーで前面からの発塵を防止します。ストレッチ素材を要所に使用し、漏洩発塵を抑制する着用感・動作性に優れたクリーンスーツです。
サイズ4L 種別無塵衣 FA110C アズワン品番61-0089-40
1枚
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1パック(10本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工 材質超微粒子超硬合金 先端角(°)180(フラット) 表面処理OKコートプレミアム 適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
1個
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


アルミ圧縮袋に入っており、コンパクトサイズで収納場所をとりません。
種別1500×2000mm 10枚入 FA-110 アズワン品番3-4628-01
1箱(10枚)
78,400 税込86,240
翌々日出荷


大菱計器製作所平形直角定規 JIS1級 焼入品
RoHS
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。 バースト用:連続伝票用紙を一枚一枚切り離し、マージナルパンチ穴をとじる形式です。 表紙/色板紙
紙質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合) 収納寸法(mm)100 収納枚数(枚)1000
1冊
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A4判のレターケースです。
サイズA4 ニューグレー 種類引出し 収納サイズA4 なし
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平置き・段積み用
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応 適合ハンドリフター・フォークリフト 幅(mm)260 型式片面四方差し 高さ(mm)150 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90 外寸法・奥行(mm)900
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約35 保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)50以下 復帰時間20ms以下 最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)] 動作時間(ms)20以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150 耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm 最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
679 税込747
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質(本体)ABS、(レバー)ABS、(プッシュプレート)PP、(バネ)ステンレス
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平置き・段積み用
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応 適合ハンドリフター・フォークリフト 幅(mm)260 型式片面四方差し 高さ(mm)150 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90 外寸法・奥行(mm)800
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体質量(g)490 パターン形状チューリップ 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 ノズルタイプF110
1丁
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ双輪
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷




1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷



1個
87,900 税込96,690
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。 幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。 機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
奥行(mm)367 高さ(mm)500 材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)