カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 制御機器(13)
- 自動車補修部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(10)
- 三菱電機(7)
- ParkerTAIYO(6)
- ELPA(3)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- KSフィルター(3)
- 不二空機(2)
- 青木精密工業(1)
- アルインコ(1)
- 岩田製作所(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- ナカバヤシ(1)
- 日本緑十字社(1)
- 富士電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 不二ラテックス(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fa-30-3」の検索結果

半袖コート 食品工場 白衣 衛生
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,998税込¥4,3981着4日以内出荷抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けの半袖コートです。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。インナー袖付きタイプで、給食サービスや食品工場などの現場におすすめです。ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応しています。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け
FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ
不二ラテックス¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)35構造調整式最大吸収エネルギー(J)196取付ねじサイズM30×1.5
アルミアングルピース穴アキ50
アルインコ¥16,980税込¥18,6781箱(20本)3日以内出荷止め金具として使用できます。用途建築資材トラスコ品番125-0578幅(mm)50全長(mm)50高さ(mm)50質量(g)23
スパーギヤ MP=3.0
青木精密工業¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール3軸穴径公差JIS H7級
作品ファイル/A3/アイムドラえもん
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281冊4日以内出荷四つ切画用紙も折り目をつけずに保管可能。厚みのある半立体作品も収納できる小物ポケット付き。可愛いI'm Doraemonのデザイン用途作品をまとめて保管!仕様●本体寸法:A3/タテ450×ヨコ300×背巾48mm●本体質量:730g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.9mm●平面作品用ポケット:四つ切画用紙・7ポケット・ポリプロピレン・厚さ約0.38mm●小物用ポケット:A5・2ポケット・ポリプロピレン・厚さ約0.12mm●収納枚数:四つ切画用紙14枚(坪量/約180g/m²;程度・1ポケット2枚収納)●梱包寸法:W545×D685×H490mm●梱包質量:15.5kg●入数:5/20
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ
富士電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から42日以内出荷タイプコントロールタイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5、550V/2・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.5
エアアングルグラインダー
不二空機¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。用途金属などの研削・研磨に。
漏電遮断器(NV) NV30AF
三菱電機¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から5日以内出荷漏電遮断器(NV)NV30AFです。仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)72奥行(mm)73.5フレーム30A電流の種類AC
FAXインクリボン
ELPA¥1,044税込¥1,1481本ほか翌々日出荷適合機種:NEC SP-FA430A4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅217mm×長さ30m+3m 1本入幅(mm)217サイズA4長さ(m)30+3枚数(リボン1本プリント)約110枚適合機種メーカーNEC SP-FA430
FRC5シリーズ ソケットコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から82日以内出荷UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。材質ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金形状ストレートカバーオープンエンド種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)コンタクト形状メス結線方法圧着
FA×インクリボン
ELPA¥2,754税込¥3,0291箱(3本)翌々日出荷適合機種 ・NEC:SP-FA530(純正リボン型番)A4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅210mm×長さ30m+3m FIR-N53 3本入り幅(mm)210長さ(m)30+3枚数約110(リボン1本プリント)適合機種メーカーNEC:SP-FA530(純正リボン型番)適合サイズA4
配線用遮断器(NF) NF30AF
三菱電機¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級長さ(mm)72高さ(mm)72奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250過電流引きはずし方式熱動
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LC HDタイプ(高剛性)
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から3日以内出荷付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本材質SPHCタイプCZ-LC HDタイプ(高剛性)寸法t(mm)4適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、(FSCZLC030GにはHPAは取付けられません)、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、(FSCZLC030GにはE3S-Aは取付けられません)、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
フォークダストシール Φ43
アリート(ariete)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.144。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI109。 純正品番:[DUCATI:34921801A/HONDA:51490-MGE-003, 51490-MGE-003/KAWASAKI:92093-1480/SUZUKI:51153-02FA0/TRIUMPH:T2040687/VICTORY:5412309/YAMAHA:5D7-F3144-30, 4DA-23144-L0, 45P-F3144-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-14。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55.7/60x5/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55.7 to 60。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX14R/ZZR1400/ZZR1200/ZX12R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×55.7/60×5/14]高さ(mm)14タイプXICY CAP径(Φmm)フォーク:43外径55.7 to 60mm内径(mm)43
空気圧シリンダ 10Z-3FA20N
ParkerTAIYO¥8,898~税込¥9,788~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥8,098~税込¥8,908~1本7日以内出荷MELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットのスプリングクランプ端子台に接続済みのケーブルです。1本ずつの「末端加工」「端子台配線」が必要がなくなり、端子台を付け替えるだけで配線が完了するため工数削減に貢献します。形状片側コネクタ、片側バラ線RoHS指令(10物質対応)対応