曜日別特売

アルミアングルピース穴アキ50

アルミアングルピース穴アキ50 - アルインコアルミアングルピース穴アキ50 - アルインコアルミアングルピース穴アキ50 - アルインコ

止め金具として使用できます。

用途
建築資材
トラスコ品番
125-0578
幅(mm)
50
全長(mm)
50
高さ(mm)
50
質量(g)
23
内容量
1箱(20本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04343031FA303BA
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする