静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。
フィルター交換お知らせ機能付です。
作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)120
処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)
トラスコ品番384-3998
幅(mm)330
高さ(mm)343
奥行(mm)366
電源(V)AC100
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
とじ金具も帯電防止仕様です。
パイプ式はとじ具と表紙を分別廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)導電性グレード
色黒
導電性カーボンを樹脂に添加し、バラツキの少ない安定した伝導性を実現しています。
無機ガス発泡・導電性グレードのポリプロピレン樹脂を使用しています。
帯電防止剤を使用していないため、ブリード汚染がありません。
パイプ式とじ具も帯電防止しています。
とじ具と表紙が分別廃棄できる環境配慮仕様です。
サイズA4
穴ピッチ(mm)80
HAKKO FA-430用プレフィルター
本体寸法(mm)220×270×5
質量(g)8.3
HAKKO FA-430用メインフィルター。
0.3μmの粒子を99.97%まで除去します。(単板における大気塵による計数法捕集効率測定での初期値)
幅(mm)220
高さ(mm)125
質量(g)1250
奥行(mm)270
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)430
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥10,980
税込¥12,078
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)430
クッション(A) エアクッション
リード線(m)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)430
適合機種:NEC SP-FA430A4サイズ
リボン1本プリント枚数:約110枚
幅217mm×長さ30m+3m
1本入
適合機種メーカーNEC SP-FA430
幅(mm)217
サイズA4
長さ(m)30+3
枚数(リボン1本プリント)約110枚
10%増量 お得なFAXインクリボン33m NEC社製SP-FA430に対応しております。
適合機種NECSP-FA430 が使用できるFAX機 SPX-S15W ・ SPX-S21 ・ SPX-S21WSPX-S22 ・ SPX-S22W ・ SPX-S23 SPX-S23W ・ SPX-S30 ・ SPX-S30W SPX-S31(P) ・ SPX-S31(S) ・ SPX-S31WSPX-S32 ・ SPX-S32W ・ SPX-S33 ・ SPX-S33W SPX-S150K ・ SPX-S210K ・ SPX-S217B SPX-S301Y ・ SPX-S315VSPL-S50 ・ SPL-S50W ・ SPL-S505V ・ SPL-S505VW(こちらの対応機種は新機種の発売予定がございません。上記の機種が全ての対応機種になります。)
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)430
クッション(A) エアクッション
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)430
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
横から吸煙したいときにおすすめです。
セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書
適合本体FA430-01
用途横から吸引したいときに。
適合FA-430、FA-431
トラスコ品番849-7967
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番849-7968
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
トラスコ品番849-8528
セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書
適合本体FA430-01
アズワン品番1-3678-12
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
20日以内出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番849-7969
1個(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
関連キーワード
1
2
3
次へ