受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
FC-708Nと組合せてご使用ください。
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座
ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構
用途ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫
材質台座/亜鉛合金(ZDC)、ノブ/ポリアミド66(PA66)、一般構造用圧延鋼材(SS)
表面仕上げ台座/クロムめっき(MZCr)
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。
ハンドルとの噛み合いを調整できます。
FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。
ハンドルとの噛み合いを調整できます。
FA-772S-1・FA-602S-5と取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード60926
1個
¥1,462
税込¥1,608
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。
長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。
閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。
非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。
用途FA-662・FA-602用受座
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂
表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ)
適合品番TO-360
関連資料寸法図(0.09MB)
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類マイクロステップ
関連キーワード