カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 空圧工具(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
「fa-67-1」の検索結果

エアアングルグラインダー FA-67-1シリーズ
不二空機¥73,980税込¥81,3781台8日以内出荷従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました仕様●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m3 /min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000アズワン品番67-2377-28
エアアングルグラインダー
不二空機¥68,980税込¥75,8781台当日出荷従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました用途180mm砥石採用の重研削用に付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチトラスコ品番390-7001全長(mm)229無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.6排気口側方ホース取付口Rc3/8適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥4,298~税込¥4,728~1着4日以内出荷抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なユニフォームです。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、衛生管理が求められる現場でも清潔な状態を保てます。梱包・運搬業務など、動きやすさと衛生管理が求められる作業におすすめです。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業・梱包・物流業務向け色ホワイト機能制電・抗菌
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥37,980税込¥41,7781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。