カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
「fa-702」の検索結果

避難誘導標識(蓄光式)
日本緑十字社(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷夜間も確実に誘導できる中輝度電気が消えても長時間光ります。日本消防標識工業会 品質自主管理標識合格品仕様中輝度(JIS Z9107適合)・日本消防標識工業会合格証票付その他JIS Z9107適合材質蓄光ルミプレ-ト(蓄光性軟質エンビ板)寸法(mm)100×300×1区分避難誘導質量(g)55
大型アングルグラインダ
不二空機¥96,980税込¥106,6781台翌々日出荷高出力で低振動です。支えハンドルを両側に設置可能です。ギヤの長寿命化用途あらゆる研削作業に。トラスコ品番835-81632018年トラスコ掲載ページ5 0499
ポップマーカー
河淳¥649税込¥7141本4日以内出荷ボード用の不透明、水性顔料インクタイプのマーカーです。 水に強く、霧吹きを使う青果売場などに最適です。 記入したものはアルコール(アルペットなど)を含ませた布などで拭き消せます。
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC A
PENTAX(ペンタックス)¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷抜群の低反射特性が得られる新開発の「エアロ・ブライト・コーティングII」、HDコーティングなど、独自のレンズコーティング技術を存分に駆使。 逆光でもゴーストやフレアーの発生を抑え、クリアでコントラストの高い像が得られます。付属品レンズケース、フード質量(g)(約)1775倍率(倍)0.13フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)70~200径(Φ)×全長(mm)91.5×203レンズ構成16群19枚撮影距離(m)(最短)1.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK
NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット
中橋製作所¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷から4日以内出荷日立工機(HiKOKI)製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様日立:標準4寸適合機種日立工機(HiKOKI):BS30 / BS30Y / K30A / SM(FM) / SMH ナカジマ:FA201 / 501 / 601 / 702 / 707材質特殊鋼
VIA書込みプレート
河淳¥85税込¥941枚4日以内出荷色黒材質(本体)塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)183×151適合品番FF264、FF263、FF266、FF265、FF259、FF258関連部品FA705,FA704,FA696,FA697,FA698,FA718,FA695,FA719,FA694,FA701,FA702,FA703,FA720,FA700,FA721,FA699