カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 自動車純正部品(6)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「fa-801」の検索結果

避難口標識(蓄光式)
日本緑十字社(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷電気が消えても長時間光ります。 蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。 日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品仕様中輝度(JIS Z9107適合)日本消防標識工業会合格証票付種別非常口材質中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)区分避難誘導質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
ケーブルダクト
SUS(エスユーエス)¥396税込¥4361個10日以内出荷グリーンフレームの凸部にカチッと取り付けができるケーブルダクトです。材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)176対応グリーンフレームN
アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ
シグマ光機¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷から33日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WFA80)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
RK JAPAN(33件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から5日以内出荷Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥45,980税込¥50,5781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。