CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WFA80)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WFA80) - SMC
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33953325CDG1WFA80-150Z150(-) ロッド先端おねじ(-) オートスイッチなし
¥28,680
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33953334CDG1WFA80-175Z175(-) ロッド先端おねじ(-) オートスイッチなし
¥30,440
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33953343CDG1WFA80-100Z-K59S100(-) ロッド先端おねじK59
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33953352CDG1WFA80-25Z-K5925(-) ロッド先端おねじK59
¥33,830
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33953368CDG1WFA80-75Z-B54L75(-) ロッド先端おねじB54
¥34,160
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33953377CDG1WFA80-75FZ-B54L75(F) ロッド先端めねじB54
¥34,160
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33953386CDG1WFA80-50Z-K5950(-) ロッド先端おねじK59
¥34,710
¥31,980
¥35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33953395CDG1WFA80-75Z-K5975(-) ロッド先端おねじK59
¥35,590
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33953404CDG1WFA80-100Z-K59L100(-) ロッド先端おねじK59
¥37,130
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33953413CDG1WFA80-175Z-K59175(-) ロッド先端おねじK59
¥39,990
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33953422CDG1WFA80-200Z-K59L200(-) ロッド先端おねじK59
¥40,650
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33953438CDG1WFA80-200Z-K59W200(-) ロッド先端おねじK59W
¥40,650
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33953447CDG1WFA80-250Z-K59W250(-) ロッド先端おねじK59W
¥42,410
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする