218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
699 税込769
当日出荷

電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00, 0.05~0.25mg/L 付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入) 質量(g)約100(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと) 電源単4アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25 機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能 データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存) 測定時間(秒)約5 対象ガス呼気中アルコール 表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ 電池寿命約800回 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと) サンプリング方式呼気直接吹き込み方式
1台
11,980 税込13,178
当日出荷


測定から記録まで1台で完結。USB接続するだけで無料のソフトウェアが測定結果を一覧表示し、CSV形式で簡単に保存・管理できます。バックライト付き画面を搭載し、早朝や夜間、暗い車庫でも測定結果をはっきり確認可能。5,000件の大容量メモリーで頻繁な転送の手間を省き、数ヶ月分の記録をまとめて管理できます。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ボンマックス蝶タイ FA9000
ブラック 寸法(cm)5×12 アズワン品番64-4079-06 色番16
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ボンマックス蝶タイ FA9001
ブラック 寸法(cm)3.5×12 アズワン品番64-4079-07 色番16
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
269 税込296
翌々日出荷





1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)







1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷




CDG1FA50-900Z-M9BWL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-900Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)900 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-900Z) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル
エコ商品、RoHS
仕様両端SMAP 形状ストレート ケーブル3.5D-HFA 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
1本(900mm)ほか
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル
エコ商品、RoHS
仕様SMAP-SMAJ 形状ストレート ケーブル3.5D-HFA 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
1本(900mm)ほか
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:900-4119FA。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 。材質[素材]:スチール。付属品:フロントロッカーアーム、リアロッカーアーム各2個
付属品フロントロッカーアーム、リアロッカーアーム各2個 材質スチール
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

エスアンドエスサイクルローラーロッカーアーム 900-4065FA
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:900-4065FA。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

仕様両端SMAP-SMARSFB 形状ストレート ケーブル3.5D-HFA 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグパネルジャック
1本(900mm)ほか
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)



CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA63-900Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)900 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
38,980 税込42,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-900Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)900 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CDG1FA40-900JZ-A93LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-900JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)900 クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
32,980 税込36,278
30日以内出荷