カテゴリ
- バイク部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 作業服(4)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- メカニカル部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(29)
- SWAGE-LINE(9)
- CKD(3)
- 藤田電機製作所(3)
- 日本エレパーツ(3)
- omron(オムロン)(2)
- NTB(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ボンマックス(2)
- FACEMIX(2)
- エスアンドエスサイクル(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- プロト(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- FILTEC(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
エコロジープロダクト
「fa-900」の検索結果

アルコールチェッカー
藤田電機製作所(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00、0.05~0.25mg/L測定時間(秒)約5電池寿命約800回データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存)付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)仕様市販ストロー対応(Φ4mm)幅(mm)45高さ(mm)155質量(g)約100(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと)奥行(mm)25電源単4アルカリ乾電池2本測定方式吹きかけ式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能記録媒体本体寿命センサー:「ご購入後1年経過」又は「液晶表示上段にSensorCheck表示点灯(3000回)」どちらか早い方対象ガス呼気中アルコール保証期間1年表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと)サンプリング方式呼気直接吹き込み方式認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-45)対応ソフトウェアアルコールチェック管理サービス「スリーゼロ」
データ出力式アルコールチェッカー
藤田電機製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷測定も記録も、これ一台で完結。USBでつなぐだけで、測定結果がパソコンに一覧表示され、CSV出力もワンクリック。クラウドやサブスクの契約、複雑な設定は一切不要。誰でもすぐに使えるシンプル設計で、現場の作業効率を劇的に改善します。バックライト付き画面を搭載しているため、薄暗い環境でも数値の読み間違いを防ぎ、確実な記録管理をサポートします。小型テレビリモコンほどのコンパクト設計。胸ポケットやズボンのポケットにすっぽり収まるサイズなので、測定場所への持ち運びもスムーズです。用途アルコールチェック付属品単4型電池×2本、ストラップ1本、マウスピース1箱(10本)、USBケーブル(TYPEC)、取扱説明書仕様【センサー交換】有償サービス ※「ご購入後1年経過」または「Sensor Check(3000回到達)表示」の早い方、【ソフトウェア】ダウンロード(無料)、【LCD表示画面内容】カレンダー(年月時分)・クリーニング待機時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・メンテナンスマーク・USB接続質量(g)約120(単4形アルカリ乾電池2本含む)電源単4アルカリ乾電池 2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)46.0×27.0×137.0(突起部含まず)検知範囲【濃度】0.00、0.05~0.25mg/L ※0.05mg/l未満の結果は0.00mg/lで表示。測定時間(秒)(センサークリーニング時間×15秒)+(測定時間×5)の合計約20データメモリ5000件(5001件以降、5000件目に最新のデータを保存し、一番古いデータから削除。)※使用回数が9999回を超えた場合は起動不可(起動時に「使用回数:9999、メモリー件数、電池マーク、メンテナンスマーク」を3秒間点滅しOFFとなる)使用温湿度範囲5℃~35℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)対象ガス呼気中アルコール保管温湿度範囲ー10℃~50℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)電池寿命約800回検知方式半導体式ガスセンサーサンプリング方式専用マウスピース使用による呼気直接吹込み方式
中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル
日本エレパーツ¥4,398~税込¥4,838~1本(900mm)ほか8日以内出荷仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル
日本エレパーツ¥5,698~税込¥6,268~1本(900mm)ほか8日以内出荷仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
スタンダードロッカーアーム 900-4119FA
エスアンドエスサイクル¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:900-4119FA。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 。材質[素材]:スチール。付属品:フロントロッカーアーム、リアロッカーアーム各2個付属品フロントロッカーアーム、リアロッカーアーム各2個材質スチール
ローラーロッカーアーム 900-4065FA
エスアンドエスサイクル¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:900-4065FA。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-
中継用SMAプラグ・パネルジャック3.5Dケーブル
日本エレパーツ¥4,498~税込¥4,948~1本(900mm)ほか8日以内出荷仕様両端SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグパネルジャック
フロントスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA
ParkerTAIYO¥90,900~税込¥99,990~1個当日出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
バイク用シールチェーン
プロト(4件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本4日以内出荷チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
フロントフォークO/Hキット
NTB¥4,298税込¥4,7281セット(2個)4日以内出荷セット内容FOS-03(92049-0073/-1494)、FDH-09(92093-1472)、SR-FF02(92033-1036)、BWK-02(44045-057)適合車種Z900RS/CAFE/SE、ZR900C、ゼファーχ(ZR400G5~9/G6F~G8FA)、ZRX(ZR400E4~)、ZRXII(ZR400F4~)
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷シリンダ内径125取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥46,980税込¥51,6781本4日以内出荷シリンダ内径40取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥109,800~税込¥120,780~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥53,980税込¥59,3781本4日以内出荷シリンダ内径50取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥69,980税込¥76,9781本4日以内出荷シリンダ内径80取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥81,980税込¥90,1781本4日以内出荷シリンダ内径100取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥62,980税込¥69,2781本4日以内出荷シリンダ内径63取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥85,980~税込¥94,578~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥68,980~税込¥75,878~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥61,980~税込¥68,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥73,980~税込¥81,378~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥53,980~税込¥59,378~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
フロントホースキット
SWAGE-LINE¥9,898税込¥10,8881セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)