電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料パーツリスト(1.27MB)
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付で使用量の確認
用途灯油・軽油の小分けに
液体の管理でコスト削減に
電動・エアポンプとの組み合わせに
仕様(付属継手)工進FA-100専用
接続口径工進FA-100専用
材質(本体)AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS
最大使用圧力(MPa)1
使用可能液体灯油・軽油
材質(パッキン)NBR/FKM
流量範囲(L/min)6~120
吐出口外径(Φmm)(パイプ)25
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。
ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。
トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。
引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。
用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス
主な用途コンクリート
エコマーク認定認定
塗布面積(m2)(1L当たり)20~25
危険物の類別非危険物
エコマーク認定番号9110003
1缶(17L)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。
ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。
トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。
引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。
用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス
主な用途コンクリート
タイプ濃縮タイプ
エコマーク認定認定
塗布面積(m2)(1L当たり)20~25
危険物の類別非危険物
エコマーク認定番号9110003
1缶(17L)
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4051
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)1450
電源三相200V
テーブル高さ(mm)350~1800
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥569,800
税込¥626,780
62日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 1/2
取付方式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品SCA2-100K-W
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ロッド側フランジ形
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動系
チューブ内径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動形
シリーズ10A-6
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動片ロッド
1個
¥76,980
税込¥84,678
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
ポートねじの種類(-) Rc
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、
CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
クッション(A) エアクッション
ロックの位置(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)100
ストローク(mm)400
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
クッション(A) エアクッション
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ロッド側フランジ形
クッションエアクッション
使用ピストン速度(mm/s)50~700
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)
使用流体空気
取付金具ロッド側フランジ形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)100
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)100
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
リード線(m)(L) 3
材質(パッキン)(R) NBR
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
オートスイッチ種類G5BA
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
内径(mm)100
呼び圧力7
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)100
呼び圧力14
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)100
呼び圧力7
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
内径(Φmm)100
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
クッションB(両側クッション付)
シリーズ35H-3R
材質(パッキン)ニトリルゴム
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)550
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
リード線(m)(L) 3
材質(パッキン)(R) NBR
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ