カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • メカニカル部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-202」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型PAアンプ FA-202 ノボル電機卓上型PAアンプ FA-202ノボル電機
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
小規模エリアで業務放送に使用いただける卓上型アンプに最適 2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です 音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です ミュート機能。優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します 配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です 予告音付(冒頭音)。ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ポン」と喚起放送可能 スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です
付属品Φ6.3ステレオプラグ質量(kg)約4.2出力ライン:0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック定格出力(W)20電源電圧(V)AC100 50/60Hz DC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約272×約103×約304機能【付帯】ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以上。リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ポン)の音量は半固定VRで調節可能出力インピーダンス(Ω)500, 250, 4~16保存温度範囲(℃)-10~+50(ただし結露のおそれがある場所では使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)マイク1:-62dBV 600(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600(電子平衡)/-22dBV 10k(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10k 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10k 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20k 平衡 半固定VR付定格消費電流(A)出力:AC0.8以下 DC1.8以下
工業用運搬車 FA三輪202型 フジ工業用運搬車 FA三輪202型フジ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター1個(ストッパー付)を加設した三輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。後輪部分はスライドパイプで伸縮が可能です。容器の積み下ろしが楽に行えます。積載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。
質量(kg)24奥行(mm)1200(全奥行)全幅(mm)700全高(mm)1300車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×1
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型 ノボル電機構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型ノボル電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
用途規模に合わせた業務放送に最適です。
ソケット用リレー固定ばね IDEC(和泉電気)ソケット用リレー固定ばねIDEC(和泉電気)
189税込208
1セット(20個)
当日出荷
分類板ばね
消防用設備等 消防用反射ステッカー 東洋防災消防用設備等 消防用反射ステッカー東洋防災
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
「消防用設備 火災予防のためこの前に物をおかないで下さい」 消防用ステッカー。反射タイプ。 消防用設備の有効スペース確保に最適です。
文字内容消防用設備材質赤色反射ステッカー
変形菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)変形菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
一支点を中心として角度調整ができる菱フランジ形ユニットです。そのため、軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよび菱フランジ形ユニットと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状菱フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ等辺アングル 15X15X1.5 アルインコアルミ等辺アングル 15X15X1.5アルインコ
419税込461
1本
翌日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4273材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)1.5全長(mm)1000シルバ-ツヤ消表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)15×15
ひしフランジ形ユニット UCFA形 旭精工ひしフランジ形ユニット UCFA形旭精工
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
変形ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)変形ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状変形ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
5,225税込5,748
1個
当日出荷から22日以内出荷
その他(ZZFA~) SMCその他(ZZFA~)SMC
949税込1,044
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
変形ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)変形ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状変形ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
クリップ セット D. シャフト (FA) MAZDA(マツダ)クリップ セット D. シャフト (FA)MAZDA(マツダ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
ジョイントセット(R)アウター (FA) MAZDA(マツダ)ジョイントセット(R)アウター (FA)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ジョイントセット(L)アウター (FA) MAZDA(マツダ)ジョイントセット(L)アウター (FA)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
[7202]アンギュラ玉軸受 エスコ[7202]アンギュラ玉軸受エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)48外径D(Φmm)35内径d(Φmm)15アズワン品番64-7973-48
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~)CKD
5,975税込6,573
1個
当日出荷から17日以内出荷
ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット 二重シール UCFAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット 二重シール UCFAシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
円筒穴変形ひしフランジ形ユニット、二重シール
ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット シール非接触形 UCFAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット シール非接触形 UCFAシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
円筒穴変形ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
シャフト(R) ドライブ (FA20) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (FA20)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
シャフト(L) ドライブ (FA20) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (FA20)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用シャンクバイト サンドビックCoroThread(R) 266 ねじ切り加工用シャンクバイトサンドビック
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
マイクロシリンダー CMA2 支持金具FA(ロッド側フランジ形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具FA(ロッド側フランジ形)付CKD
5,493税込6,042
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式FA(ロッド側フランジ)付
耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット旭精工
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~)CKD
8,738税込9,612
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状変形ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211:A-PT1/8
マイクロヘッドMFAタイプ MSTコーポレーションマイクロヘッドMFAタイプMSTコーポレーション
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(81402)ハーネス,バルクヘッド スバル(81402)ハーネス,バルクヘッドスバル
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動両ロッド
ファインロックシリンダ(CDLG1FA2~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1FA2~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
10,588税込11,647
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroThread(R) 266 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T~)CKD
6,863税込7,549
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ULKシリーズ セルトップシリンダ CKDULKシリーズ セルトップシリンダCKD
31,075税込34,183
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷