カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 油圧機器・油圧ホース(57)
  • バイク部品(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • オフィス家具(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • バイク純正部品(7)
  • 物流用品(5)
  • 作業服(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-900」の検索結果

218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカーFA-900専用マウスピース 藤田電機製作所アルコールチェッカーFA-900専用マウスピース藤田電機製作所(1件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷
FA-900の専用マウスピースです。
アズワン品番3-7579-11
アルコールチェッカー 藤田電機製作所アルコールチェッカー藤田電機製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00, 0.05~0.25mg/L付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)質量(g)約100(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと)電源単4アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存)測定時間(秒)約5対象ガス呼気中アルコール表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ電池寿命約800回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと)サンプリング方式呼気直接吹き込み方式
エアーフィルター FILTECエアーフィルターFILTEC(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
蝶タイ FA9001 ボンマックス蝶タイ FA9001ボンマックス
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ブラック寸法(cm)3.5×12アズワン品番64-4079-07色番16
データ出力式アルコールチェッカー 藤田電機製作所データ出力式アルコールチェッカー藤田電機製作所
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
測定も記録も、これ一台で完結。USBでつなぐだけで、測定結果がパソコンに一覧表示され、CSV出力もワンクリック。クラウドやサブスクの契約、複雑な設定は一切不要。誰でもすぐに使えるシンプル設計で、現場の作業効率を劇的に改善します。バックライト付き画面を搭載しているため、薄暗い環境でも数値の読み間違いを防ぎ、確実な記録管理をサポートします。小型テレビリモコンほどのコンパクト設計。胸ポケットやズボンのポケットにすっぽり収まるサイズなので、測定場所への持ち運びもスムーズです。
用途アルコールチェック仕様【センサー交換】有償サービス ※「ご購入後1年経過」または「Sensor Check(3000回到達)表示」の早い方、【ソフトウェア】ダウンロード(無料)、【LCD表示画面内容】カレンダー(年月時分)・クリーニング待機時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・メンテナンスマーク・USB接続付属品単4型電池×2本、ストラップ1本、マウスピース1箱(10本)、USBケーブル(TYPEC)、取扱説明書質量(g)約120(単4形アルカリ乾電池2本含む)電源単4アルカリ乾電池 2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)46.0×27.0×137.0(突起部含まず)検知範囲【濃度】0.00、0.05~0.25mg/L ※0.05mg/l未満の結果は0.00mg/lで表示。測定時間(秒)(センサークリーニング時間×15秒)+(測定時間×5)の合計約20データメモリ5000件(5001件以降、5000件目に最新のデータを保存し、一番古いデータから削除。)※使用回数が9999回を超えた場合は起動不可(起動時に「使用回数:9999、メモリー件数、電池マーク、メンテナンスマーク」を3秒間点滅しOFFとなる)使用温湿度範囲5℃~35℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)対象ガス呼気中アルコール保管温湿度範囲ー10℃~50℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)電池寿命約800回検知方式半導体式ガスセンサーサンプリング方式専用マウスピース使用による呼気直接吹込み方式
蝶タイ FA9000 ボンマックス蝶タイ FA9000ボンマックス
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ブラック寸法(cm)5×12アズワン品番64-4079-06色番16
蝶タイ FACEMIX蝶タイFACEMIX
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
ネイビーサイズF寸法(cm)5×12
蝶タイ FACEMIX蝶タイFACEMIX
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
ネイビーサイズF寸法(cm)3.5×12
スタッド (9FA9) MAZDA(マツダ)スタッド (9FA9)MAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
(74151)インナーフェンダー ホンダ(74151)インナーフェンダーホンダ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(73455)クォーターガラス ホンダ(73455)クォーターガラスホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(51216)ナックル ホンダ(51216)ナックルホンダ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(51211)ナックル ホンダ(51211)ナックルホンダ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(32155)コード,インテリア ホンダ(32155)コード,インテリアホンダ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(73405)ドアガラス ホンダ(73405)ドアガラスホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(20270)トレーリング アーム,リヤ スバル(20270)トレーリング アーム,リヤスバル
9,933税込10,926
1個
5日以内出荷
(81821)コード,ドア アシスタント スバル(81821)コード,ドア アシスタントスバル
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(20330)コイル スプリング,フロント スバル(20330)コイル スプリング,フロントスバル
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(81820)コード,ドア ドライバ スバル(81820)コード,ドア ドライバスバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(H0018)コード スバル(H0018)コードスバル
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
(32157)サブコード,ヒーター ホンダ(32157)サブコード,ヒーターホンダ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-900Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-900ZSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)900クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-900Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-900Z)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)900
中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル日本エレパーツ
4,398税込4,838
1本(900mm)ほか
8日以内出荷
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル日本エレパーツ
5,698税込6,268
1本(900mm)ほか
8日以内出荷
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
スタンダードロッカーアーム 900-4119FA エスアンドエスサイクルスタンダードロッカーアーム 900-4119FAエスアンドエスサイクル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:900-4119FA適合情報:ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 材質[素材]:スチール付属品:フロントロッカーアーム、リアロッカーアーム各2個
付属品フロントロッカーアーム、リアロッカーアーム各2個材質スチール
ローラーロッカーアーム 900-4065FA エスアンドエスサイクルローラーロッカーアーム 900-4065FAエスアンドエスサイクル
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:900-4065FA適合情報:ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-
中継用SMAプラグ・パネルジャック3.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック3.5Dケーブル日本エレパーツ
4,498税込4,948
1本(900mm)ほか
8日以内出荷
仕様両端SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグパネルジャック
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-900Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-900ZSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)900
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA63-900Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA63-900Z)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)900クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-900Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-900Z)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)900クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-900JZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-900JZ)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)900クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-900Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-900Z)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)900クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット