カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 制御機器(56)
  • バイク部品(34)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 機構部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • カー用品(18)
  • 作業服(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 空圧工具(14)
  • 電気材料(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 農業機械(9)
  • 建築金物(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 物流用品(6)
  • 研磨材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 家電(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa20」の検索結果

関連キーワード
490件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG スーパーディスク FA20 RG(レーシングギア)RG スーパーディスク FA20RG(レーシングギア)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
RG クラッチセット メタル FA20 RG(レーシングギア)RG クラッチセット メタル FA20RG(レーシングギア)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
空気圧シリンダ 10Z-3FA20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FA20NParkerTAIYO
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
RG クラッチセット Sディスク FA20 RG(レーシングギア)RG クラッチセット Sディスク FA20RG(レーシングギア)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20ParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)15(25)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法F(mm)10寸法N(mm)3寸法R(mm)30寸法W(mm)8寸法Y(mm)18.5耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FE(mm)46寸法KL(mm)10寸法LL(mm)43寸法MM(mm)Φ12寸法PL(mm)10寸法PJ(mm)14.5寸法TF(mm)60種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)20クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):75
NZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入) NSPNZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入)NSP
5,198税込5,718
1セット
5日以内出荷
最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT20厚さ(mm)31質量(g)84寿命2000時間
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8
ファスナー PO鋼板製 コクヨファスナー PO鋼板製コクヨ(1件のレビュー)
499税込549
1パック(10本)ほか
当日出荷
シールカバーおよび粘着シールのはくり紙は、再生可能な材料を使用していますので、リサイクル用として廃棄できます。 はがすだけのワンタッチ、粘着シール付きですから抜け落ちる心配がありません。
材質ポリオレフィン鋼板脚間隔(mm)80
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-20~)CKD
3,689税込4,058
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
電工ペンチミニ(ファストン端子用) フジ矢電工ペンチミニ(ファストン端子用)フジ矢(19件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
配線作業に必要な、切る・剥く・圧着の3つの機能を軽量コンパクトサイズ180mmにまとめました。 ファストン端子の圧着(1.25/2.0/5.5mm2)が可能です。※簡易圧着になります。 ワイヤーカット機能付。 ワイヤーストリップ機能付(0.75~3.5mm2)
用途機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線に最適です。全長(mm)180質量(g)164パッケージサイズ(mm)230×80×16アズワン品番64-3209-50適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所ベース用シム(1溝) ピローブロック用岩田製作所(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
引き型クランプ カクタ引き型クランプカクタ
2,990税込3,289特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工超硬フラットドリル SDFA岡崎精工
39,980税込43,978
1本
当日出荷から13日以内出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)2t油圧ジャッキMeltec(大自工業)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 軽自動車~コンパクトカーに最適 サイドジャッキUPで普通車・中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドルストローク(mm)約205ブルー質量(g)8800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×140×205地上高さ(mm)最低/最高:約135/340
パンチングパネル用クランクフック TRUSCOパンチングパネル用クランクフックTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フック径(mm)5長さ(mm)120梱包数50個材質(フック)スチール材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
アングルグラインダー 不二空機アングルグラインダー不二空機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4ヘッド高さ(mm)40.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
アッテネータ マックステルアッテネータマックステル
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
筆ペン軟筆 あかしや筆ペン軟筆あかしや
129税込142
1本
当日出荷
弾力があり書きやすい軟筆タイプ。
<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック オザック精工<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロックオザック精工
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミダイキャスト合金ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ等辺アングル 20X20X2.0 アルインコアルミ等辺アングル 20X20X2.0アルインコ
769税込846
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)20×20
部品 FA-20-1 不二空機部品 FA-20-1不二空機
19税込21
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
Φ100小型アングルグラインダー 不二空機Φ100小型アングルグラインダー不二空機
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
35,980税込39,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。 今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。
回転数(min-1[r.p.m])15000タイプロール
棚ズレ防止棚受 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止棚受LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
43税込47
1セット
当日出荷
棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用材質ポリエチレン(PE)質量(g)4.9種類その他付加機能ズレ防止RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
LED誘導灯B級BL両面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
44,980税込49,478
1台
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
CMK2シリーズ 支持金具 CKDCMK2シリーズ 支持金具CKD
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品
フリーアングルペイントカップ標準セット 恵宏製作所フリーアングルペイントカップ標準セット恵宏製作所(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷から3日以内出荷
変形菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)変形菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
一支点を中心として角度調整ができる菱フランジ形ユニットです。そのため、軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよび菱フランジ形ユニットと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状菱フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型 ノボル電機構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型ノボル電機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
用途規模に合わせた業務放送に最適です。
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) フジ矢精密電工ペンチミニ(ファストン端子用)フジ矢
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
0.3,0.5(mm2),22,20(AWG)のファストン端子を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
用途カーナビやLEDなど自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様ストリップ・切断機能付き材質特殊鋼寸法(mm)152×43×8.5ブラック質量(g)120タイプファストン端子用圧着端子接続範囲(mm2)0.3/0.5(AWG:22/20)ストリップ範囲(mm2)0.3/0.5/0.75(AWG:22/20/18)
極み揚 温度計付深型揚げもの鍋 EBM(江部松商事)極み揚 温度計付深型揚げもの鍋EBM(江部松商事)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
材質鉄(シリコン焼付塗装)
小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ 不二ラテックス小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ不二ラテックス(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ねじサイズM20×1.5最大吸収エネルギー(J)29.4ストローク(mm)16構造調整式
消防用設備等 消防用反射ステッカー 東洋防災消防用設備等 消防用反射ステッカー東洋防災
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
「消防用設備 火災予防のためこの前に物をおかないで下さい」 消防用ステッカー。反射タイプ。 消防用設備の有効スペース確保に最適です。
文字内容消防用設備材質赤色反射ステッカー
変形ひしフランジ形ユニット無給油式 ノーブランド変形ひしフランジ形ユニット無給油式ノーブランド
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状変形フランジ形
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル三菱電機エンジニアリング
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
形状ストレート質量(g)約30種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
SCKシリーズ ショックキラー CKDSCKシリーズ ショックキラーCKD
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)アルミオリフィス方式単孔オリフィス式
関連キーワード
...