カテゴリ
- カー用品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
- HKS
- CKD(94)
- 三菱電機エンジニアリング(37)
- SWAGE-LINE(31)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ParkerTAIYO(16)
- 不二空機(14)
- NSP(14)
- メディアカバーマーケット(11)
- MSTコーポレーション(10)
- 三菱(8)
- KITO(キトー)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- サンドビック(6)
- 三菱電機(5)
- イハラサイエンス(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- ブランドをもっと見る
「fa20」の検索結果

スーパーエアフィルター
HKS(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷から13日以内出荷新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
プレミアムサクションキット
HKS¥26,980税込¥29,6781セット5日以内出荷アルミ製サクションパイプと新開発スーパーハイブリッドフィルターにより、エンジンルームのさりげないアクセントはもとより、通気抵抗の低減によるレスポンスの向上をも実現。用途自動車用インテークサクション形状Premium Suction
GT Suction
HKS¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷サクションを可変することで、ノーマル時の静音、レーシングサクション時の強音を実現。走行用途により切替えが可能なインテークシステムが「GTサクション」です。用途自動車用インテークサクション種別DBA-形状GT Suction備考-本体寸法Φ200-80/Redエンジン形式FA20
ドライカーボンサクションキット
HKS¥43,980~税込¥48,378~1セット5日以内出荷カーボン目の美しさと引張強度の強さとのバランスを考慮した素材を使用しました。1つ1つのカーボン柄がより強調され光の反射で美しくレーシーに見える綾織りを採用し、トップコートには、つや消しを選択。塗料による余計な反射をおさえ、カーボン目をより美しく見せる工夫をしています。純正以上の吸入効率を有し且つ、純正ECU制御範囲内で対応可能です。用途自動車用インテークサクション形状DryCarbon Suction本体寸法-
レーシングサクション
HKS¥57,980税込¥63,7781セット5日以内出荷から117日以内出荷さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。用途自動車用インテークサクション形状Racing Suction
スポーツマフラー LEGAMAX Sports
HKS¥149,800~税込¥164,780~1本6日以内出荷街乗りで頻繁に使う低回転域の車内こもり音は純正レベルの静かさ。ひとたびアクセルを踏み込めば、乾いたスポーツサウンドを奏でます。用途自動車用マフラー種別DBA-素材S3
スポーツマフラー LEGAMAX Premium
HKS¥93,980~税込¥103,378~1本6日以内出荷各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。用途自動車用マフラー
スポーツマフラー Super Turbo Muffler
HKS¥159,800税込¥175,7801本6日以内出荷低排圧と静粛性を融合させた技術の粋 「高次元のターボマフラー誕生」用途自動車用マフラー素材S3
ハイパーマックス G サスペンションキット
HKS¥139,800税込¥153,7801セット6日以内出荷チューニングパーツの意義「性能>コスト」と車両の素性を生かす設計「純正形状」の融合。これまでの純正形状アフター サスペンションの概念とは全く異なる「乗り心地」「スタイル」「安定感」全てにおいて「上質」を徹底追及したHKSの答えが、今ここに具現化しました。用途自動車用サスペンション
HKS SUPER NA RACING 0W40 4L
HKS¥11,980税込¥13,1781個(4L)7日以内出荷ハイレスポンスを実現するNAおよびGTスーパーチャージャー装着車向けオイル。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:ノーマル~NAチューン、ボルトオンS/C装着車。鋭い吹き上がりと軽快なレスポンス、のびやかな高回転を求める方に最適です。※適切に油温管理できればターボエンジンにも低フリクションオイルとして使用できます。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(NA)、K20、F2#、P5-VPR、PE-VPR、VQ3#DEなど危険物の性状非水溶性
HKS SUPER BOXER RACING 10W40 4L
HKS¥10,980税込¥12,0781個(4L)7日以内出荷FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性
HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L
HKS¥3,398税込¥3,7381個(1L)7日以内出荷FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性