カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 建築金物(6)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「fa20380c le1」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED防災設備表示灯 片面 Panasonic(パナソニック)

    LED防災設備表示灯 片面

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    種別防災設備表示灯(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型電球の種類LED
  • LED防災設備表示灯 両面 Panasonic(パナソニック)

    LED防災設備表示灯 両面

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    種別防災設備表示灯(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型電球の種類LED
  • 防災設備表示灯パネル 避難器具 Panasonic(パナソニック)

    防災設備表示灯パネル 避難器具

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1枚
    3日以内出荷
  • リニューアルプレートB級壁直付用 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレートB級壁直付用

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    適合器具FA20312C、FA20316C、FA40312C、FA40316C、FA20380C、※FA20318、※FA40318
  • 防災設備表示灯パネル 避難はしご Panasonic(パナソニック)

    防災設備表示灯パネル 避難はしご

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1枚
    3日以内出荷
  • B級用壁直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    B級用壁直付型リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • LED誘導灯 標示灯パネル Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 標示灯パネル

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質パネル/アクリル(ホワイト)文字色ブラック適合器具FA20380、FA20390電球の種類LED
  • LED誘導灯 避難口 表示板 A級 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 避難口 表示板 A級

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2寸法(縦×横)(mm)420×420
  • D25レール 岡田装飾金物

    D25レール

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • D25ジョイント 岡田装飾金物

    D25ジョイント

    岡田装飾金物
    359税込395
    1個
    当日出荷
    レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合D25材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25伸縮吊棒 岡田装飾金物

    D25伸縮吊棒

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1組
    当日出荷
    長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
    用途天井面からレールを吊り下げる際に適合D25材質/仕上スチール/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール

    防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ

    ユニベール(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 お部屋に合わせて選べる9color。 サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
    用途ご家庭、事務所、オフィスに
  • D25カーブレール 岡田装飾金物

    D25カーブレール

    岡田装飾金物
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kg質量(g)374レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)300
  • D25壁付ソケット 岡田装飾金物

    D25壁付ソケット

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    欠品中
    適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25マグネットランナー(両開) 岡田装飾金物

    D25マグネットランナー(両開)

    岡田装飾金物
    609税込670
    1組(2個)
    当日出荷
    両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
    用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D25材質/仕上樹脂質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
  • 避難器具・救助袋・避難はしご プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)

    避難器具・救助袋・避難はしご プレート標識

    山陽商会(AMENITY COX)(3件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
  • LED標示灯 Panasonic(パナソニック)

    LED標示灯

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
  • 誘導灯用吊具 丸型L=250 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 丸型L=250

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合本体FA10312C、FA10316C、FA10322C、FA10326C、FA20312C、FA20316C、FA20322C、FA20326C、FA40312C、FA40316C、FA40322C、FA40326C、FA20380C、FA20390C、※FA10318、※FA10328、※F20318、※FA20328、※FA40318、※FA40328
  • 避難口 表示板 C級 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板 C級

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)149×148