カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(7)
  • オフィス家具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 機構部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「fa204」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所ベース用シム(1溝) ピローブロック用岩田製作所(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型 ノボル電機構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型ノボル電機
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から10日以内出荷
用途規模に合わせた業務放送に最適です。
変形ひしフランジ形ユニット無給油式 ノーブランド変形ひしフランジ形ユニット無給油式ノーブランド
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状変形フランジ形
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル三菱電機エンジニアリング
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
形状ストレート質量(g)約30種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ三菱電機エンジニアリング
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類丸型結線方法はんだ形状ストレート質量(g)約40接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500
Φ100小型アングルグラインダー 不二空機Φ100小型アングルグラインダー不二空機
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方関連資料(1.76MB)推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
変形ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)変形ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状変形ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
アングルグラインダー 不二空機アングルグラインダー不二空機
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
研削盤等構造規格に準拠小型・軽量・低ヘッドデザインバンド式専用砥石カバー高出力 270W
用途研削作業全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:100×6×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ三菱電機エンジニアリング
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類丸型結線方法はんだ形状ストレート質量(g)約40接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500
超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ超柔軟フッ素チューブ(ETFE)エスコ
940税込1,034
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
NU-LOC FYH(日本ピローブロック)NU-LOCFYH(日本ピローブロック)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
アングルグラインダー 不二空機アングルグラインダー不二空機
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
研削盤等構造規格に準拠小型・軽量・低ヘッドデザインバンド式専用砥石カバー高出力 270W
用途切断全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:105×3×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方
その他(ZZFA~) SMCその他(ZZFA~)SMC
989税込1,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~)CKD
6,350税込6,985
1個
当日出荷から17日以内出荷
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~)CKD
5,713税込6,284
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
ベース用シム(ピローブロック) FE 岩田製作所ベース用シム(ピローブロック) FE岩田製作所
78税込86
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
Φ105小型切断用アングルグラインダー 不二空機Φ105小型切断用アングルグラインダー不二空機
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方関連資料(1.76MB)推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
レベリングフットベース (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
[7204]アンギュラ玉軸受 エスコ[7204]アンギュラ玉軸受エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)112外径D(Φmm)47内径d(Φmm)20アズワン品番64-7973-50
CG Series(CG1FA20) SMCCG Series(CG1FA20)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状変形ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211:A-PT1/8
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
(81402)ハーネス,バルクヘッド スバル(81402)ハーネス,バルクヘッドスバル
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット 二重シール UCFAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット 二重シール UCFAシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
円筒穴変形ひしフランジ形ユニット、二重シール
ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット シール非接触形 UCFAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット シール非接触形 UCFAシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
円筒穴変形ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
ユニットケース FAシリーズ 摂津金属工業ユニットケース FAシリーズ摂津金属工業
52,980税込58,278
1台
9日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
CD Series(CDG1FA20) SMCCD Series(CDG1FA20)SMC
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ カメダデンキアルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプカメダデンキ
27,980税込30,778
1セット
9日以内出荷
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途屋内・屋外兼用規格IP55ガラス部網入りガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付きRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ カメダデンキアルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプカメダデンキ
29,980税込32,978
1セット
9日以内出荷
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部強化ガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付きRoHS指令(10物質対応)対応
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA20SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CNG - ロック付シリンダ SMCCNG - ロック付シリンダSMC
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA2~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~)CKD
3,850税込4,235
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・微速形
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ULKシリーズ セルトップシリンダ ULK-V CKDULKシリーズ セルトップシリンダ ULK-VCKD
39,325税込43,258
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G2~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G2~)CKD
12,075税込13,283
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・耐切削油形
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~)CKD
10,725税込11,798
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~)CKD
12,100税込13,310
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付