カテゴリ

  • 自動車純正部品(205)
  • メカニカル部品(198)
  • 制御機器(139)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
  • バイク純正部品(91)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 物流用品(21)
  • 機構部品(20)
  • 空圧工具(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 電気材料(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 切削工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 家電(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業服(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • マスク(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「fa30」の検索結果

関連キーワード
1,017件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト(L) ドライブ (FA30) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (FA30)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
シャフト(R) ドライブ (FA30) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (FA30)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
避難誘導標識 日本緑十字社避難誘導標識日本緑十字社(16件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1形状標識種別非常口材質ラミプレート質量(g)62
パンチングパネル用ペン立てフック TRUSCOパンチングパネル用ペン立てフックTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハサミやペンなどをいれるのに最適です。
最大積載量(kg)2/個材質フック金具:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、取付部品:ポリプロピレン(PP)
【修理】アングルグラインダー(不二空機)FA-30-2(修理) 修理【修理】アングルグラインダー(不二空機)FA-30-2(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類アングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
扇風機(ACモーター式) アイリスオーヤマ扇風機(ACモーター式)アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,290税込5,819
1台
欠品中
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
ホワイト質量(g)3.1羽根枚数7モーターAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975消費電力(W)(50/60Hz)37/43風量調整3段階(弱/中/強)モード連続、リズム風首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°羽根寸法(cm)30
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】高速アングルグラインダー(不二空機)FA-30-3(修理) 修理【修理】高速アングルグラインダー(不二空機)FA-30-3(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類アングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバンに最適
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別ハイリフトストローク(mm)約295ブルー質量(g)14600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×170×190地上高さ(mm)最低/最高:約140/435
【修理】高速アングルグラインダー 後方排気型(不二空機)FA-30X-2(修理) 修理【修理】高速アングルグラインダー 後方排気型(不二空機)FA-30X-2(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類アングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック オザック精工<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロックオザック精工
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミダイキャスト合金ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
小型アングルグラインダー 不二空機小型アングルグラインダー不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15.0
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付方式ビス止め角度調節×
取手 Bタイプ SUS(エスユーエス)取手 BタイプSUS(エスユーエス)
779税込857
1個
当日出荷
材質ガラス繊維強化ナイロン黒質量(g)30
栓形ヒューズ ヒューズベース 富士電機栓形ヒューズ ヒューズベース富士電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高級磁器製です。
適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上適合端子最大R14-5(圧着端子)適合電線(mm2)断面積14種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)30適合キャップPa30遮断電流(A)100000
A型バイトンパッキン PFAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)A型バイトンパッキン PFAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から24日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質バイトン
リモコン式リビング扇 アイリスオーヤマリモコン式リビング扇アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,690税込8,459
1台
当日出荷
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマーホワイト質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)37/43電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75風量調整3段階LED明、暗、消灯アズワン品番64-8929-14タイマー切:1・2・4時間リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮
排水目皿 INAX(LIXIL)排水目皿INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
取手 Cタイプ SUS(エスユーエス)取手 CタイプSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
材質ZDC質量(g)95表面処理サチライトクロムメッキ
取手 Aタイプ SUS(エスユーエス)取手 AタイプSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
材質本体:ポリカーポネイト黒、タップ部:黄銅質量(g)19
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
59,980税込65,978
1台
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
取手 Gタイプ SUS(エスユーエス)取手 GタイプSUS(エスユーエス)
669税込736
1個
当日出荷
材質A6063質量(g)43表面処理アルマイト
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ピッチ(mm)15~25
CMK2シリーズ 支持金具 CKDCMK2シリーズ 支持金具CKD
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品
取手 G取付プレート SUS(エスユーエス)取手 G取付プレートSUS(エスユーエス)
175税込193
1個
当日出荷
材質A6063質量(g)20表面処理アルマイト
インナー取手 SUS(エスユーエス)インナー取手SUS(エスユーエス)
389税込428
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)52
SCKシリーズ ショックキラー CKDSCKシリーズ ショックキラーCKD
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)アルミオリフィス方式単孔オリフィス式
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース富士電機(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ビス穴位置が固定式でないので取替におすすめ。
取付ピッチ(mm)(ビス)15~25取付方式ビス止め角度調節×
アルミアングルピース アルインコアルミアングルピースアルインコ
249税込274
1個
翌日出荷から4日以内出荷
止め金具として使用できます。
用途建築資材材質アルミ厚さ(mm)3
ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿 積水樹脂ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿積水樹脂(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1式(2セット)
翌日出荷
ハンガー掛け付き物干し竿。 ハンガーでの洗濯物干しに便利。 つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
長さ(m)約2.2~3種類物干竿寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117質量(kg)約1.1耐荷重(kg)12まで材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業微小信号用絶縁変換器渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
電動シーラー 富士インパルス電動シーラー富士インパルス
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。印字器、スタンドをオプションでご用意しています。
トラスコ品番462-8454質量(kg)16電源(V)100消費電力(W)470/1100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2/5機能溶着本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×580×360
レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
目地王 目地工業目地王目地工業
20,980税込23,078
1箱(20枚)
5日以内出荷
各縁石の断面に合わせたモルタルの板です。 コンクリートボンドで縁石に接着します。 均一な仕上がりを実現 充填不良が皆無 面倒な目地詰め作業が、1~2分出完了(目安) 目地部の洗浄・清掃・養生の必要なし 時間コストの削減
用途歩道車境界・中央分離帯・地先境界、各種縁石ブロックの目地施工に。
長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,998税込4,398
1着
4日以内出荷
抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けユニフォームです。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。インナー袖付きタイプで、給食サービスや食品工場などの現場におすすめです。ホワイト、サックス、ピンクの3色展開で、工場内の交差汚染防止にも役立ちます。ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応しています。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け
疲労軽減マット 大 協栄化成疲労軽減マット 大協栄化成
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
断熱性に優れ、コンクリート床からくる足元の冷えを軽減します。 表面は滑りにくいエンボス加工、素材は燃えにくい難燃剤配合。 反発弾性・対候性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性・耐油性に優れている 長い間あっているような仕事に最適です。
ブラック縦(mm)500横(mm)1000
半袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖コート 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,998税込4,398
1着
4日以内出荷
抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けの半袖コートです。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。インナー袖付きタイプで、給食サービスや食品工場などの現場におすすめです。ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応しています。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け
FA-30 管理エリア・レイク C’ultiva(カルティバ)FA-30 管理エリア・レイクC’ultiva(カルティバ)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
管理のゆきとどいたレイクエリアや、管理釣場で効果的なフライのセレクト。ルースニングスタイル、リトリーブスタイル、いずれにも対応可能なフライです。(エッグフライ以外はウェイテッド仕様です。)
用途釣り・ルアータイプルアー用フック
関連キーワード
...