カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 制御機器(39)
  • 機構部品(16)
  • 自動車補修部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 電気材料(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • オフィス家具(8)
  • 切削工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 家電(7)
  • 空圧工具(7)
  • 物流用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 電動工具(1)

「fa30」の検索結果

関連キーワード
252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
避難誘導標識 日本緑十字社避難誘導標識日本緑十字社(16件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1形状標識種別非常口材質ラミプレート質量(g)62
パンチングパネル用ペン立てフック TRUSCOパンチングパネル用ペン立てフックTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハサミやペンなどをいれるのに最適です。
最大積載量(kg)2/個材質フック金具:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、取付部品:ポリプロピレン(PP)
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
扇風機(ACモーター式) アイリスオーヤマ扇風機(ACモーター式)アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,290税込5,819
1台
欠品中
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
ホワイト質量(g)3.1羽根枚数7モーターAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975消費電力(W)(50/60Hz)37/43風量調整3段階(弱/中/強)モード連続、リズム風首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°羽根寸法(cm)30
3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 軽自動車~SUV・ミニバンに最適
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別ハイリフトストローク(mm)約295ブルー質量(g)14600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×170×190地上高さ(mm)最低/最高:約140/435
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック オザック精工<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロックオザック精工
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミダイキャスト合金ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
小型アングルグラインダー 不二空機小型アングルグラインダー不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15.0
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付方式ビス止め角度調節×
取手 Bタイプ SUS(エスユーエス)取手 BタイプSUS(エスユーエス)
779税込857
1個
当日出荷
材質ガラス繊維強化ナイロン黒質量(g)30
栓形ヒューズ ヒューズベース 富士電機栓形ヒューズ ヒューズベース富士電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高級磁器製です。
適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上適合端子最大R14-5(圧着端子)適合電線(mm2)断面積14種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)30適合キャップPa30遮断電流(A)100000
排水目皿 INAX(LIXIL)排水目皿INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
取手 Cタイプ SUS(エスユーエス)取手 CタイプSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
材質ZDC質量(g)95表面処理サチライトクロムメッキ
取手 Aタイプ SUS(エスユーエス)取手 AタイプSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
材質本体:ポリカーポネイト黒、タップ部:黄銅質量(g)19
リモコン式リビング扇 アイリスオーヤマリモコン式リビング扇アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,690税込8,459
1台
当日出荷
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマーホワイト質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)37/43電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75風量調整3段階LED明、暗、消灯アズワン品番64-8929-14タイマー切:1・2・4時間リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
59,980税込65,978
1台
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
取手 Gタイプ SUS(エスユーエス)取手 GタイプSUS(エスユーエス)
669税込736
1個
当日出荷
材質A6063質量(g)43表面処理アルマイト
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ピッチ(mm)15~25
CMK2シリーズ 支持金具 CKDCMK2シリーズ 支持金具CKD
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品
インナー取手 SUS(エスユーエス)インナー取手SUS(エスユーエス)
389税込428
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)52
取手 G取付プレート SUS(エスユーエス)取手 G取付プレートSUS(エスユーエス)
175税込193
1個
当日出荷
材質A6063質量(g)20表面処理アルマイト
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ビス穴位置が固定式でないので取替におすすめ。
取付ピッチ(mm)(ビス)15~25取付方式ビス止め角度調節×
SCKシリーズ ショックキラー CKDSCKシリーズ ショックキラーCKD
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)アルミオリフィス方式単孔オリフィス式
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース富士電機(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000
ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿 積水樹脂ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿積水樹脂(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1式(2セット)
翌日出荷
ハンガー掛け付き物干し竿。 ハンガーでの洗濯物干しに便利。 つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
長さ(m)約2.2~3種類物干竿寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117質量(kg)約1.1耐荷重(kg)12まで材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業微小信号用絶縁変換器渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
電動シーラー 富士インパルス電動シーラー富士インパルス
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。印字器、スタンドをオプションでご用意しています。
トラスコ品番462-8454質量(kg)16電源(V)100消費電力(W)470/1100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2/5機能溶着本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×580×360
レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
目地王 目地工業目地王目地工業
20,980税込23,078
1箱(20枚)
5日以内出荷
各縁石の断面に合わせたモルタルの板です。 コンクリートボンドで縁石に接着します。 均一な仕上がりを実現 充填不良が皆無 面倒な目地詰め作業が、1~2分出完了(目安) 目地部の洗浄・清掃・養生の必要なし 時間コストの削減
用途歩道車境界・中央分離帯・地先境界、各種縁石ブロックの目地施工に。
長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,998税込4,398
1着
4日以内出荷
抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けユニフォームです。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。インナー袖付きタイプで、給食サービスや食品工場などの現場におすすめです。ホワイト、サックス、ピンクの3色展開で、工場内の交差汚染防止にも役立ちます。ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応しています。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け
疲労軽減マット 大 協栄化成疲労軽減マット 大協栄化成
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
断熱性に優れ、コンクリート床からくる足元の冷えを軽減します。 表面は滑りにくいエンボス加工、素材は燃えにくい難燃剤配合。 反発弾性・対候性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性・耐油性に優れている 長い間あっているような仕事に最適です。
ブラック縦(mm)500横(mm)1000
半袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖コート 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,998税込4,398
1着
4日以内出荷
抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けの半袖コートです。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。インナー袖付きタイプで、給食サービスや食品工場などの現場におすすめです。ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応しています。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け
FA-30 管理エリア・レイク C’ultiva(カルティバ)FA-30 管理エリア・レイクC’ultiva(カルティバ)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
管理のゆきとどいたレイクエリアや、管理釣場で効果的なフライのセレクト。ルースニングスタイル、リトリーブスタイル、いずれにも対応可能なフライです。(エッグフライ以外はウェイテッド仕様です。)
用途釣り・ルアータイプルアー用フック
アルミ平面ミラー シグマ光機アルミ平面ミラーシグマ光機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ 不二ラテックスFA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ不二ラテックス
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)35構造調整式最大吸収エネルギー(J)196取付ねじサイズM30×1.5
半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な半袖ジャンパーです。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を保てる高機能素材を採用しています。リーズナブルで多用途に使える、人気のユニフォームです。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、左胸内ポケット1か所、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1%機能制電・抗菌生地ポプリン性別男女兼用袖丈半袖
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
3,598税込3,958
1個
当日出荷から93日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
基準座KZFA(フランジ付) ナベヤ基準座KZFA(フランジ付)ナベヤ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)ワンタッチSソケットIDEC(和泉電気)
249税込274
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
分類板ばね
VFA3000シリーズ 真空フィルタ CKDVFA3000シリーズ 真空フィルタCKD
519税込571特価
1個
当日出荷から20日以内出荷