カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa44312」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    欠品中
    付属品(ランプ)FK92222×4本仕様自己点検スイッチ付材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)450質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)450消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2LED内蔵入力電流(A)0.155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:50(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-Aエコロジー商品省エネ
  • 誘導灯防水B級BH壁直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯防水B級BH壁直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)3.5(本体・表示板)寸法幅339・高298・出しろ69定格電圧AC100V消費電力2.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AL111-3773電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.055光度(cd)表示面:1.5以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED誘導灯 避難口 表示板 A級 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 避難口 表示板 A級

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2寸法(縦×横)(mm)420×420
  • LED誘導灯 通路 表示板 A級 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 通路 表示板 A級

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2材質(本体)鋼板(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)420×420
  • 誘導灯用吊具 点滅・誘導音付用 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 点滅・誘導音付用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    配線用コード付。長さ500mmタイプ、丸タイプ・点滅形・誘導音付点滅形誘導灯用
    長さ(mm)485質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20331C、FA20333C、FA20337C、FA20339C、FA20341C、FA20343C、FA20347C、FA20349C、FA40331C、FA40333C、FA40337C、FA40339C、FA40341C、FA40343C、FA40347C、FA40349C、FA44312C、FA44316C
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ