「fa44312」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
欠品中
仕様自己点検スイッチ付付属品(ランプ)FK92222×4本材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)450質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)450消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2LED内蔵入力電流(A)0.155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:50(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-A
LED誘導灯 避難口 表示板 A級 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 避難口 表示板 A級Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1枚ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)420×420適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2
誘導灯用吊具 点滅・誘導音付用 Panasonic(パナソニック)誘導灯用吊具 点滅・誘導音付用Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
配線用コード付長さ500mmタイプ、丸タイプ・点滅形・誘導音付点滅形誘導灯用
長さ(mm)485質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20331C、FA20333C、FA20337C、FA20339C、FA20341C、FA20343C、FA20347C、FA20349C、FA40331C、FA40333C、FA40337C、FA40339C、FA40341C、FA40343C、FA40347C、FA40349C、FA44312C、FA44316C
LED誘導灯 通路 表示板 A級 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 通路 表示板 A級Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2材質(本体)鋼板(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)420×420
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ