カテゴリ

  • 自動車純正部品(252)
  • 建材・エクステリア(61)
  • 制御機器(50)
  • オフィス家具(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 機構部品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 物流用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「faa」の検索結果

577件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルト (9FAA) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9FAA)

    MAZDA(マツダ)
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • アーチ FAA-42 サンポール

    アーチ FAA-42

    サンポール
    7,498税込8,248
    1台
    3日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×W700×H650タイプアーチ仕上焼付塗装
  • アーチ FAA-7 サンポール

    アーチ FAA-7

    サンポール
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装
  • アーチ FAA-7 交換用本体 サンポール

    アーチ FAA-7 交換用本体

    サンポール
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装
  • アーチ FAA-42 交換用本体 サンポール

    アーチ FAA-42 交換用本体

    サンポール
    7,898税込8,688
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×W700×H650タイプアーチ仕上焼付塗装
  • アーチ FAA-8 サンポール

    アーチ FAA-8

    サンポール
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装
  • テープ カウリングアンダ ライト 68185-15H00-FAA スズキ

    テープ カウリングアンダ ライト 68185-15H00-FAA

    スズキ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • FAA08DW24 CARLO GAVAZZI

    FAA08DW24

    CARLO GAVAZZI
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • テープ カウリングアンダ レフト 68195-15H00-FAA スズキ

    テープ カウリングアンダ レフト 68195-15H00-FAA

    スズキ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • アーチ FAA-8 交換用本体 サンポール

    アーチ FAA-8 交換用本体

    サンポール
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装
  • 部品 コードレス噴霧器 FAA9D HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス噴霧器 FAA9D

    HiKOKI(ハイコーキ)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
  • アーチ FAA-7 サンポール

    アーチ FAA-7

    サンポール
    26,980税込29,678
    1台
    15日以内出荷から31日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール形状ベース式タイプアーチ仕上焼付塗装
  • 自転車用アーチFAA-42 サンポール

    自転車用アーチFAA-42

    サンポール
    14,980税込16,478
    1台
    15日以内出荷
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装タイプ自転車用アーチ形状固定式
  • アーチ FAA-8 サンポール

    アーチ FAA-8

    サンポール
    38,980税込42,878
    1台
    15日以内出荷から21日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール形状ベース式タイプアーチ仕上焼付塗装
  • アーチ FAA-42 サンポール

    アーチ FAA-42

    サンポール
    18,980税込20,878
    1台
    15日以内出荷から21日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×W700×H650質量(kg)約5.2タイプアーチ仕上焼付塗装
  • I Series(IDF-K4PS132FAA02) SMC

    I Series(IDF-K4PS132FAA02)

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
  • 自転車用アーチFAA-42 サンポール

    自転車用アーチFAA-42

    サンポール
    21,980税込24,178
    1台
    15日以内出荷から23日以内出荷
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装タイプ自転車用アーチ形状ベース式
  • 駐車乗用アーチ FAA-7 サンポール

    駐車乗用アーチ FAA-7

    サンポール
    18,980税込20,878
    1台
    14日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール形状固定式寸法(mm)Φ60.5(t2.8)×W2000×H150質量(kg)約10.0タイプ駐車場用アーチ仕上焼付塗装
  • ジョイント自転車アーチFAA-42 エンド支柱 サンポール

    ジョイント自転車アーチFAA-42 エンド支柱

    サンポール
    9,898税込10,888
    1台
    15日以内出荷
    短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院材質スチール仕上焼付塗装形状固定式
  • ジョイント自転車アーチFAA-42 中間支柱 サンポール

    ジョイント自転車アーチFAA-42 中間支柱

    サンポール
    16,880税込18,568
    1台
    15日以内出荷
    短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院材質スチール形状固定式仕上焼付塗装
  • ジョイント自転車アーチFAA-42 スタート支柱 サンポール

    ジョイント自転車アーチFAA-42 スタート支柱

    サンポール
    6,998税込7,698
    1台
    15日以内出荷
    短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院材質スチール形状固定式寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×H350質量(kg)約1.9仕上焼付塗装
  • ジョイント自転車アーチFAA-42 エンド支柱 サンポール

    ジョイント自転車アーチFAA-42 エンド支柱

    サンポール
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷
    短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院材質スチール形状ベース式仕上焼付塗装
  • ジョイント自転車アーチFAA-42 スタート支柱 サンポール

    ジョイント自転車アーチFAA-42 スタート支柱

    サンポール
    12,980税込14,278
    1台
    15日以内出荷
    短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×H350質量(kg)約1.6仕上焼付塗装
  • アーチ FAA-11 サンポール

    アーチ FAA-11

    サンポール
    65,980税込72,578
    1台
    21日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装
  • アーチ FAA-11 サンポール

    アーチ FAA-11

    サンポール
    79,980税込87,978
    1台
    21日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール形状ベース式タイプアーチ仕上焼付塗装
  • ジョイント自転車アーチFAA-42 中間支柱 サンポール

    ジョイント自転車アーチFAA-42 中間支柱

    サンポール
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷
    短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院材質スチール形状ベース式仕上焼付塗装
  • アーチ FAA-11交換用本体 サンポール

    アーチ FAA-11交換用本体

    サンポール
    65,980税込72,578
    1台
    21日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装
  • RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm RS PRO

    RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4.76mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm RS PRO

    RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm

    RS PRO
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚付2連紙巻器 INAX(LIXIL)

    棚付2連紙巻器

    INAX(LIXIL)(62件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
    収納数2
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    60税込66
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
    定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
  • リングランナー SUS(エスユーエス)

    リングランナー

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フレームをレールとして利用するパーツです。
    用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。材質スチール/ポリアセタール/ステンレス質量(g)17
  • 棚付2連紙巻器 INAX(LIXIL)

    棚付2連紙巻器

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
    材質紙巻器本体/ABS樹脂棚/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)仕様ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応寸法(mm)328×107×116収納数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)328×116×107
  • スロットランナー SUS(エスユーエス)

    スロットランナー

    SUS(エスユーエス)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの中を通してドライバーやカーテンを取り付けられます。 耐荷重目安:30N
    材質ポリアセタール質量(g)3
  • パリオシール フルーツアソートシール オキナ

    パリオシール フルーツアソートシール

    オキナ
    218税込240
    1個(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。
    直径(Φcm)1.5入数1袋240片入/48片×5枚
  • パーツコンテナS SUS(エスユーエス)

    パーツコンテナS

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ミニサイズのパーツコンテナです。
    用途グリーンフレームF3 5/F50、グリーンフレームS F 22/F3 5 に 引っ掛けてご使用ください。材質ポリプロピレン質量(g)51
  • コネクタノブボルト SUS(エスユーエス)

    コネクタノブボルト

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    工具レスでコネクタを取り付たり、位置をずらしたりが簡単にできます。
    材質(ボルト・カラー)ステンレス、(ノブ)ナイロン 6・ポリプ ロピレン質量(g)21
  • ワンタッチ式紙巻器(プレノスシリーズ) INAX(LIXIL)

    ワンタッチ式紙巻器(プレノスシリーズ)

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂アイボリーホワイト仕様ワンタッチ式、ワンハンドカット機能
  • タオルリング(樹脂アクセサリー) INAX(LIXIL)

    タオルリング(樹脂アクセサリー)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ。
    寸法(mm)210×58×96棒径(Φmm)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×58×96
  • ディップタイマ H3FA omron(オムロン)

    ディップタイマ H3FA

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
    耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子
...