カテゴリ

  • オフィス家具(37)
  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 機構部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「faa」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FAA08DW24 CARLO GAVAZZI

    FAA08DW24

    CARLO GAVAZZI
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • 部品 コードレス噴霧器 FAA9D HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス噴霧器 FAA9D

    HiKOKI(ハイコーキ)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
  • RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm RS PRO

    RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4.76mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm RS PRO

    RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm

    RS PRO
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚付2連紙巻器 INAX(LIXIL)

    棚付2連紙巻器

    INAX(LIXIL)(62件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
    収納数2
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    60税込66
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
    定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
  • リングランナー SUS(エスユーエス)

    リングランナー

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フレームをレールとして利用するパーツです。
    用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。材質スチール/ポリアセタール/ステンレス質量(g)17
  • 棚付2連紙巻器 INAX(LIXIL)

    棚付2連紙巻器

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
    材質紙巻器本体/ABS樹脂棚/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)仕様ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応寸法(mm)328×107×116収納数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)328×116×107
  • スロットランナー SUS(エスユーエス)

    スロットランナー

    SUS(エスユーエス)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの中を通してドライバーやカーテンを取り付けられます。 耐荷重目安:30N
    材質ポリアセタール質量(g)3
  • パリオシール フルーツアソートシール オキナ

    パリオシール フルーツアソートシール

    オキナ
    218税込240
    1個(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。
    直径(Φcm)1.5入数1袋240片入/48片×5枚
  • コネクタノブボルト SUS(エスユーエス)

    コネクタノブボルト

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    工具レスでコネクタを取り付たり、位置をずらしたりが簡単にできます。
    材質(ボルト・カラー)ステンレス、(ノブ)ナイロン 6・ポリプ ロピレン質量(g)21
  • パーツコンテナS SUS(エスユーエス)

    パーツコンテナS

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ミニサイズのパーツコンテナです。
    用途グリーンフレームF3 5/F50、グリーンフレームS F 22/F3 5 に 引っ掛けてご使用ください。材質ポリプロピレン質量(g)51
  • ワンタッチ式紙巻器(プレノスシリーズ) INAX(LIXIL)

    ワンタッチ式紙巻器(プレノスシリーズ)

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂アイボリーホワイト仕様ワンタッチ式、ワンハンドカット機能
  • タオルリング(樹脂アクセサリー) INAX(LIXIL)

    タオルリング(樹脂アクセサリー)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ。
    寸法(mm)210×58×96棒径(Φmm)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×58×96
  • ディップタイマ H3FA omron(オムロン)

    ディップタイマ H3FA

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
    耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子
  • アルミネームプレート SUS(エスユーエス)

    アルミネームプレート

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ダブルコネクタやクロスコネクタでフレームに取り付けるネームプレートです。
    材質アルミ押出材質量(g)101
  • タオル掛 INAX(LIXIL)

    タオル掛

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ
    棒径(Φmm)10
  • ワンタッチ式紙巻器 INAX(LIXIL)

    ワンタッチ式紙巻器

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ
    材質ABS樹脂パールシルバー仕様ワンハンドカット機能、芯無対応寸法(mm)155×113×80寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×113×80
  • CF-SV/LV共通専用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    CF-SV/LV共通専用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
  • ワンタッチ式紙巻器 INAX(LIXIL)

    ワンタッチ式紙巻器

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    片手で簡単にペーパーの交換ができます。
    材質PP樹脂仕様SIAA抗菌
  • FA-A 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンス

    FA-A 油圧用21MPa管フランジ

    イハラサイエンス
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    材質炭素鋼形状フランジ
  • 微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業

    微小信号用絶縁変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 調整楔 住友電工ハードメタル

    調整楔

    住友電工ハードメタル
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • パネルフィクス樹脂Φ16 TRUSCO

    パネルフィクス樹脂Φ16

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(50個)
    当日出荷
    壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
    用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0420材質ポリプロピレン(PP)
  • パネルフィクス TRUSCO

    パネルフィクス

    TRUSCO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
    用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0420材質ステンレス(SUS304)
  • パネルフィクス平丸 TRUSCO

    パネルフィクス平丸

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
    用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0420
  • FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 取付ベース 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 取付ベース

    三菱電機エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    スロット8
  • 軟質塩ビ 河淳

    軟質塩ビ

    河淳
    29,980税込32,978
    1巻
    4日以内出荷
    多用途にご使用いただける軟質塩ビシートです。
    用途ハサミ、カッターなどで簡単に切ることが可能です。お好きな寸法にカットして簡易的なビニールカーテンとしてご使用いただけます。材質軟質塩ビ形状ビニールカーテン幅(mm)1000厚さ(mm)0.25透明長さ(m)50
  • Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計幅(mm)101.2高さ(mm)28.1質量(g)約220(本体)、約60(電源コード)奥行(mm)42.2出力16V、4.06A
  • SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC Panasonic(パナソニック)

    SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電気通信事業法備考:非対象 通信事業者接続機能なし●電波法備考:無線送信機能無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター(USB Power Delivery対応) Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター(USB Power Delivery対応)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
  • フラワーアニマルダイカットボックス HEADS(ヘッズ)

    フラワーアニマルダイカットボックス

    HEADS(ヘッズ)
    3,198税込3,518
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    アヒルとタンポポをあしらった薄いイエローのハンドル付ギフトボックスです。
    用途ギフトラッピング仕様サテンリボン・両面シール付材質種類アヒル内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×70×90外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×261厚さ(g/m2)300
  • SC6法 12.4型 LTE対応 モバイルノートPC Panasonic(パナソニック)

    SC6法 12.4型 LTE対応 モバイルノートPC

    Panasonic(パナソニック)
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
  • FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
  • ACアダプター(USB PD対応) Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター(USB PD対応)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
  • ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
  • FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 電流(直流入力) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 電流(直流入力)

    三菱電機エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    電流入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
    タイプ電流入力点数1点
  • オスラム 可視光LED Power TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 可視光LED Power TOPLED シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 電圧(直流入力) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 電圧(直流入力)

    三菱電機エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
    点数1点(1チャンネル)タイプ電圧入力
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350種別単線区分屋内定格電圧(V)60材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンシース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線