カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • オフィス家具(80)
  • 自動車純正部品(79)
  • メカニカル部品(76)
  • 制御機器(54)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 建築金物(30)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 測定用品(24)
  • 電気材料(23)
  • 切削工具(21)
  • 機構部品(19)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • バイク部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 事務用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク純正部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 縫製用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-10」の検索結果

関連キーワード
839件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FB-10 あきおくん 明邦化学

    FB-10 あきおくん

    明邦化学(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小物収納に最適 折りたたみ式の10コマタイプ フタは独立開閉式
    仕様首掛用ロープホール付材質本体:耐衝撃性コーポリマー 内蓋:ポリプロピレン寸法(mm)97×65×30質量(g)48.8寸法A(mm)23寸法F(mm)25寸法D(mm)25寸法E(mm)39寸法B(mm)30寸法C(mm)23トレー深さ内寸(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム(L) トランク サイド (FB10) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) トランク サイド (FB10)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • DINレール取付用端子アクセサリ 固定ブリッジ FB 10-9シリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ 固定ブリッジ FB 10-9シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台。Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピン
    仕様●種類:固定ブリッジ●シリーズ:FB 10-9●コード番号:804-4180アズワン品番65-7510-75
  • FB10M-0-019 16インチ TakaraTec

    FB10M-0-019 16インチ

    TakaraTec
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm
    用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「0」ゴールド
  • FB10M-2-019 16インチ TakaraTec

    FB10M-2-019 16インチ

    TakaraTec
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm
    用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「2」ゴールド
  • FB10M-5-019 16インチ TakaraTec

    FB10M-5-019 16インチ

    TakaraTec
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm
    用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「5」ゴールド
  • FB10M-1-019 16インチ TakaraTec

    FB10M-1-019 16インチ

    TakaraTec
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm
    用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「1」ゴールド
  • FB10M-7-019 16インチ TakaraTec

    FB10M-7-019 16インチ

    TakaraTec
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm
    用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「7」ゴールド
  • FB10M-4-019 16インチ TakaraTec

    FB10M-4-019 16インチ

    TakaraTec
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm
    用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「4」ゴールド
  • FB10M-9-019 16インチ TakaraTec

    FB10M-9-019 16インチ

    TakaraTec
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm
    用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「9」ゴールド
  • FB10M-3-019 16インチ TakaraTec

    FB10M-3-019 16インチ

    TakaraTec
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm
    用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「3」ゴールド
  • FB10M-6-019 16インチ TakaraTec

    FB10M-6-019 16インチ

    TakaraTec
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm
    用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「6」ゴールド
  • FB10M-8-019 16インチ TakaraTec

    FB10M-8-019 16インチ

    TakaraTec
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm
    用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「8」ゴールド
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • フォスナービット SK(新潟精機)

    フォスナービット

    SK(新潟精機)(39件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
    用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • Qフックボルト AIOULE(ふじわら)

    Qフックボルト

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類連結金具
  • 同軸ケーブル 5C-FB 正和電工

    同軸ケーブル 5C-FB

    正和電工(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
    用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
  • Lフックボルト AIOULE(ふじわら)

    Lフックボルト

    AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法T(mm)2
  • フリーBOX ナカバヤシ

    フリーBOX

    ナカバヤシ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。 投入口はハガキサイズ。鍵付。
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×310仕様取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付材質スチール 合成樹脂焼付塗装幅(mm)210質量(kg)1.4高さ(mm)310奥行(mm)100間口(mm)210本体質量(kg)1.4RoHS指令(10物質対応)対応あり(シリンダー錠)投入口寸法(幅W×高さH)(mm)110×13
  • かくれん棒フローリング用BP 建築の友

    かくれん棒フローリング用BP

    建築の友(3件のレビュー)
    369税込406
    1パック(6g)
    当日出荷から翌々日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
  • スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。 テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。 接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。 PE、PPにも接着可能です。
    用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に厚さ(mm)0.2長さ(m)6粘着力(N/mm)8.1/10粘着タイプ強力
  • ヒューズボックス マリンテック

    ヒューズボックス

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。6.3mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
    付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)電圧(V)DC12/24
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 発泡スチロールコンテナー(保冷剤付) ケニス

    発泡スチロールコンテナー(保冷剤付)

    ケニス(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    温かいものを温かく、冷たいものを冷たく保持する、断熱性に優れた発泡スチロールコンテナーです。 丈夫なつくりで耐久性に優れています。 ゲル状保冷剤300gが1個付属しています。
  • オールメタルセーフティカッター替刃 オルファ

    オールメタルセーフティカッター替刃

    オルファ(2件のレビュー)
    519税込571
    1パック(10枚)
    当日出荷
    刃幅(mm)17.5材質(刃)ステンレス刃厚(mm)0.6刃長(mm)72トラスコ品番818-7134適合本体229B質量(g)55.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ角パイプ 生地 アルインコ

    アルミ角パイプ 生地

    アルインコ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽量で加工性がすぐれた角パイプ
    材質アルミ(A6063S T5)生地
  • アズラボ フリーズボックス アズワン

    アズラボ フリーズボックス

    アズワン
    6,390税込7,029
    1箱(10個)
    当日出荷
    液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
    適合チューブ径:最大Φ12.5mm材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
  • スパイラル用Uバンド 昭和コーポレーション

    スパイラル用Uバンド

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
  • パンチングパネル用フックバー(直線タイプ) TRUSCO

    パンチングパネル用フックバー(直線タイプ)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    フック径(mm)5長さ(mm)134フック(本数)2材質(フック)スチール取付ピッチ(mm)50材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ

    富士電機(11件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5
  • ステンレスフラットUバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスフラットUバンド

    昭和コーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
  • フラットUバンド 昭和コーポレーション

    フラットUバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
  • 4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル

    4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

    マックステル(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)
    当日出荷
    2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    ケーブルS-5CFBホワイトグレー
  • まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック パイロット

    まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック

    パイロット
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、スタンダードタイプのノック式ボールペンです。
    用途紙への筆記に。材質軸さや:樹脂+ラバー軸径(Φmm)11.1寸法(mm)最大径Φ11.1×全長146全長(mm)146方式クリップスライドノック式インクフリクションインキ
  • 漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    漏電遮断器

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
    タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
  • スパッタチューブ PISCO(ピスコ)

    スパッタチューブ

    PISCO(ピスコ)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    チューブ全長(m)20チューブ色ダークグレー最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気、熱媒体油、水(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100
  • タイヤチェーン エコメッシュⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    タイヤチェーン エコメッシュⅡ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
...