カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「fb-2016」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップファイル 発泡美人 セキセイクリップファイル 発泡美人セキセイ(27件のレビュー)
599税込659
1冊
当日出荷
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。 名刺やメモがはさめる内ポケット付き。(FB-2016のみ)
サイズA4
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB) PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB)PISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。 真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。
ホルダー真空回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機シグマー技研
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
平行軸三相0.1Kwブレーキ付フランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.1Kwブレーキ付フランジ取付形減速機シグマー技研
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
エンドミル 超硬S ボール EFB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボール EFBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様カバー付きタイプ消費電力(W)66定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.3光源寿命40000時間光束(Lm)5170演色指数(Ra)83
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
ケーブルブラケット ネグロス電工ケーブルブラケットネグロス電工
2,498税込2,748
1個
16日以内出荷
アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケットSGめっき ネグロス電工ケーブルブラケットSGめっきネグロス電工
2,598税込2,858
1個
16日以内出荷
アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
直管LEDランプ搭載ベースライト スクエアライト カバー付器具本体 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト スクエアライト カバー付器具本体三菱電機
35,980税込39,578
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
形状直管LEDランプ搭載形取付埋込形タイプLDL20タイプ定格初期照度補正付定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装仕上)ランプ別売ランプの種類LED埋込穴(Φmm)□639反射板鋼板(白色塗装仕上)
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,290税込1,419
1セット
当日出荷から13日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から14日以内出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemensパワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止めTerminalがあり、35mmの標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズはSですコンタクト定格電圧:400V保護クラスはIP20最大動作温度は+60℃です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7338-55
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal と 35 mm 標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連絡先のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2578アズワン品番65-7342-68
MAX10実験キットで学ぶFPGA&コンピュータ CQ出版MAX10実験キットで学ぶFPGA&コンピュータCQ出版
6,000税込6,600
1冊
11日以内出荷
本書は,MAX 10 FPGAの体験版的な位置づけの姉妹書「1:MAX102:ライタ3:DVD付き! FPGA電子工作スーパーキット」の解説部を大幅に加筆し,MAX 10 FPGA,および姉妹書の付属基板 MAX10-FBの使い方を600頁で網羅したものです. ※ 本書には基板は付属していません. ご注意 本書の姉妹本に、2016年4月に刊行した「(1)MAX10(2)ライタ(3)DVD付き! FPGA電子工作スーパーキット」がありますが、在庫僅少品にて,近く売切れが予測されます. 本書は,「(1)MAX10(2)ライタ(3)DVD付き! FPGA電子工作スーパーキット」を大幅加筆したもので,姉妹書の全内容が含まれております. 内容をご確認の上、ご購入くださいますようお願いいたします.なお,姉妹書に付属している基板類は協賛企業のマルツエレックにてご購入いただけます. ・マルツエレックのMAX 10関連ウェブサイト http://dip-ya.com/archives/914 目次 第1部 MAX 10デバイスと評価ボードのハードウェア 第2部 MAX 10 FPGA開発入門 第3部 Nios II システム開発入門 第4部 論理設計入門 第5部 MAX 10とRaspberry Piとの饗宴 第6部 マイコン黎明期の4004システムを設計し,歴史的電卓を再現する 第7部 MARY 基板を活用する
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数599著者名圓山宗智初版年月2016/12
Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
3,898税込4,288
1セット
36日以内出荷
カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,598税込7,258
1個
36日以内出荷
R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,998税込8,798
1個
36日以内出荷