カテゴリ
- 制御機器(3)
- 事務用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ヘルスケア(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fb-2026」の検索結果

クリップファイル 発泡美人
セキセイ(28件のレビュー)¥599税込¥6591冊当日出荷不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。 名刺やメモがはさめる内ポケット付き。(FB-2016のみ)サイズA4綴じ枚数50
クリップファイル 発泡美人
セキセイ¥679税込¥7471冊当日出荷表紙が画期的なリバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人シリーズ第二弾!軽くて丈夫、環境に優しいクリップファイル。表紙が360度折り返せます。不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。用途リバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人クリップファイル寸法(mm)縦324×横245×幅10色ライトグリーン規格A4-S材質(表紙)再生発泡PP 2.5mm厚材質(とじ具)鉄収容数適正:50グリーン購入法適合
クリップファイル 発泡
セキセイ¥699税込¥7691冊4日以内出荷表紙が画期的なリバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人シリーズ第二弾!軽くて丈夫、環境に優しいクリップファイル。表紙が360度折り返せます。不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。材質とじ具:鉄サイズA4-S寸法(縦×横×厚さ)(mm)324×245×10材質(表紙)再生発泡PP 2.5mm厚収納枚数(枚)50グリーン購入法適合
3way ステッパー 乾電池式 メーター表示 カロリー表示 静音設計
アルインコ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷誰でも安全に3wayの運動ができる。足腰に負担をかけず、効果的な有酸素運動。細かな負荷調節が可能。運動の成果をチェックできる表示メーター搭載。ハンドル付きで持ち運びラクラク。大きく運動しやすいワイドペダル。静音&関節に優しいマグネット負荷方式。電源コード不要だから、好きな場所・楽な姿勢で使用可能。使用制限体重:90kg。電源:単4乾電池×1本。連続使用時間:30分。ペダル負荷調整:8段階用途ステッパー 脚痩せ ヒップアップ ダイエット 健康器具 有酸素運動 フィットネス ながら運動 運動不足解消 静音材質スチール、ABS、PP、TPR、PU、NBR、SR質量(kg)14保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×56.5×33.5
ケーブルブラケット
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481個16日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケットSGめっき
ネグロス電工¥2,598税込¥2,8581個16日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2667アズワン品番65-7343-06












![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-01 NZXT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600737-260915-02.jpg)

![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-P1 NZXT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600807-260915-02.jpg)