カテゴリ

  • メカニカル部品(144)
  • 自動車純正部品(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • オフィス家具(30)
  • 切削工具(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 制御機器(13)
  • 建築金物(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 機構部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「fb-32」の検索結果

関連キーワード
438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプスリムチェアー FB-32BK 友屋

    パイプスリムチェアー FB-32BK

    友屋
    3,398税込3,738
    1脚
    4日以内出荷
    背もたれ付き!コンパクトな折りたたみパイプチェア。
    種別FB-32BK寸法(mm)座面:Φ300、クッション部:Φ260質量(kg)約2備考○フレーム表面加工/エポキシ樹脂塗装○折りたたみ式本体寸法(mm)W300×D460×H770座面高さ(mm)450素材フレーム:金属(鋼)、張り材:合成皮革(PVC)、クッション材:ウレタンフォーム折りたたみ寸法(mm)W300×D70×H855mm
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-32B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-32B~)

    CKD
    8,756税込9,632
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/8取付方式ヘッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • パイプスリムチェアー FB-32BK(1010BK) 不二貿易

    パイプスリムチェアー FB-32BK(1010BK)

    不二貿易
    15,980税込17,578
    1セット(6脚)
    翌々日出荷
    材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム幅(mm)300高さ(mm)770種類折りたたみ椅子奥行(mm)460座幅(mm)Φ300
  • 前カゴ FB-032 前用ファッションバスケット OGK技研

    前カゴ FB-032 前用ファッションバスケット

    OGK技研
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    丸みをおびたデザインがキュートなバスケット。・目安サイズ/幅400x高240x奥行310 mm。・底面サイズ/幅300x奥行210 mm。・適応車種/シティ車(婦人車・軽快車)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~)

    CKD
    4,851税込5,336
    1個ほか
    4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG

    六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ

    MYG(16件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
  • フォスナービット SK(新潟精機)

    フォスナービット

    SK(新潟精機)(39件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
    用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ベークノズル 共和化学工業所

    ベークノズル

    共和化学工業所
    399税込439
    1個
    当日出荷
    バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB32N

    ParkerTAIYO
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • ベークノズルブッシング 共和化学工業所

    ベークノズルブッシング

    共和化学工業所
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。
    用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木割れ防止ビス ミニ 若井産業

    木割れ防止ビス ミニ

    若井産業(7件のレビュー)
    899税込989
    1パック(200本)
    当日出荷
    特殊先端形状が木割れを軽減します。
    ねじの呼びM2.2頭径(mm)4
  • ステンレスフラットUバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスフラットUバンド

    昭和コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
  • フラットUバンド 昭和コーポレーション

    フラットUバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
  • ベークノズル JAPPY

    ベークノズル

    JAPPY
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒) エスコ

    1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷
    特性耐熱、艶消しエスコ品番EA942FB-32耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32C~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • ケーブル引込保護材 ベークノズル JAPPY

    ケーブル引込保護材 ベークノズル

    JAPPY
    239税込263
    1個
    翌日出荷
    抜群の耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性。RoHS対応
  • カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MFBシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB32B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB32B

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(Φmm)32取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • ベークノズル 共和化学工業所

    ベークノズル

    共和化学工業所
    5,998税込6,598
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
    材質6ナイロン
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32B~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法F(mm)15寸法N(mm)10寸法R(mm)40寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FE(mm)62寸法KL(mm)15寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TF(mm)80寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):95
  • ホワイトボード行動予定 ホーロー コクヨ

    ホワイトボード行動予定 ホーロー

    コクヨ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。 新開発の平滑度が高いホーロー板面を採用しました。 従来のホーロータイプのホワイトボードに比べ、約30%軽量化しました。壁への取り付け作業がより楽になりました。 保護カバーが付いたコンパクトな形状の粉受け。 位置あわせが簡単な吊下げ金具は、水平にしやすく前から見えない構造のため、スッキリと設置できます。 板面/ホーロー 板面芯材/ペーパーコア 罫線色/ダークグレー
    材質(表面)ホーロー材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)質量(kg)3.6区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズグリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)66繰り返し・詰め替え対応
  • ホワイトボード コクヨ

    ホワイトボード

    コクヨ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    平滑度が高くて、いつまでも板面が美しく、文字がくっきり書けるホーロータイプのホワイトボード。粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。 ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。
    種類壁掛け・罫線あり仕様マグネット使用可能付属品ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個吊り下げ金具1個材質板面芯材/MDF、フレーム/アルミ質量(kg)4.9枠:シルバー、板面:ホワイト、罫線:ダークグレー区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズ表示内容月行事ヨコ書き材質(表面)ホーロー繰り返し・詰め替え対応
  • セーフティフック(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    セーフティフック(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
  • ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
  • 持続性透明帯電防止ケース エスコ

    持続性透明帯電防止ケース

    エスコ
    650税込715
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • JIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    JIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
  • ベーシックフィルムリア用 槌屋ヤック

    ベーシックフィルムリア用

    槌屋ヤック
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途車内の日焼けを防ぎます。紫外線をカットします。スキージ付きです。紫外線カット率98%寸法(幅Wmm×長さLm)200×6
  • フラット板金ハンマー木柄 オーエッチ工業

    フラット板金ハンマー木柄

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途フラット板金ハンマー1、11/2用木柄種類ハンマー柄全長(mm)320使用クサビ中(WC-1)寸法A(mm)15寸法B(mm)23適合#1・#1 1/2アズワン品番65-1872-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所

    トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE

    岩田製作所
    59,980税込65,978
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
    用途工作機械、扉部のクッション材に全長(m)50材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAタイプ表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトボード月行事縦書 ホーロー コクヨ

    ホワイトボード月行事縦書 ホーロー

    コクヨ
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。 新開発の平滑度が高いホーロー板面を採用しました。 従来のホーロータイプのホワイトボードに比べ、約30%軽量化しました。壁への取り付け作業がより楽になりました。 保護カバーが付いたコンパクトな形状の粉受け。 位置あわせが簡単な吊下げ金具は、水平にしやすく前から見えない構造のため、スッキリと設置できます。 板面/ホーロー 板面芯材/ペーパーコア 罫線色/ダークグレー
    材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)、フレーム/アルミ仕様月行事タテ質量(kg)3.6区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズ表示内容月行事タテ書き材質(表面)ホーロー外寸法・奥行(mm)66繰り返し・詰め替え対応
  • ドブメッキフラットUバンド 昭和コーポレーション

    ドブメッキフラットUバンド

    昭和コーポレーション
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ドブメッキ
  • ペーパークリップ エスコ

    ペーパークリップ

    エスコ
    490税込539
    1箱(10個)
    翌日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    9,698税込10,668
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所

    トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE

    岩田製作所
    59,980税込65,978
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
    用途工作機械、扉部のクッション材に全長(m)50材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/11RoHS指令(10物質対応)対応