カテゴリ

  • オフィス家具(195)
  • バイク純正部品(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • メカニカル部品(46)
  • 機構部品(42)
  • 医療(42)
  • 空調・電設資材(33)
  • 制御機器(29)
  • 建築金物(28)
  • 自動車純正部品(24)
  • 電気材料(22)
  • 自動車補修部品(17)
  • 事務用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 作業工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 家電(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 保管用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-8」の検索結果

898件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピルケースFB-8 明邦化学ピルケースFB-8明邦化学(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
8コマケース。蓋が独立して開閉可能。サプリメント等の収納に便利
コマ数8材質ポロプロピレン寸法(mm)86×64×13RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントメモビジネスパック FB-8KP ニチバンポイントメモビジネスパック FB-8KPニチバン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定寸法(mm)77×41×30質量(g)70商品構成アソートエコマーク認定番号15 112 017
シリンダータンデムマスター (FB08) MAZDA(マツダ)シリンダータンデムマスター (FB08)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
579税込637特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
フリクションボール4 パイロットフリクションボール4パイロット(23件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、替芯LFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-Gインクフリクションインキ商品タイプ本体全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5色数4色線の太さ極細
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
Qフックボルト AIOULE(ふじわら)QフックボルトAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具
SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所SFB型 ステンレスブッシングオンダ製作所(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
Lフックボルト AIOULE(ふじわら)LフックボルトAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法T(mm)2
バッテリボックスコンプリート 8FB-8212X-00 YAMAHA(ヤマハ)バッテリボックスコンプリート 8FB-8212X-00YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ベークノズル 共和化学工業所ベークノズル共和化学工業所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
ヒューズボックス マリンテックヒューズボックスマリンテック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1式
当日出荷から6日以内出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックスガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へタテ型コンパクトタイプDC12-24V用6回路用ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)電圧(V)DC12/24
ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(7件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅(カドミレス)
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
バイク用フロントメッシュカゴ GRKバイク用フロントメッシュカゴGRK(37件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
さまざまなスクーターに取り付けが可能な高い汎用性を持ったフロント用バスケットです。 デザイン、強度、汎用性など非常にコストパフォーマンスに優れています。
用途スクーター向けバスケットブラック付属品取付金具材質スチール高さ(mm)240~220質量(g)1150加工PEコーティング下部寸法(mm)295~245×225上部寸法(mm)330~250×265
高級天然すだれ ふる里 ワタナベ工業高級天然すだれ ふる里ワタナベ工業(19件のレビュー)
1,090税込1,199
1枚
当日出荷
室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。 プライバシー保護に。厚さ(mm)5材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ローカット) おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ローカット)おたふく手袋(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1足
当日出荷から5日以内出荷
シンプルなルックスながらも『履き心地』・『安全性』もしっかり兼ね備えている。 インソールはクッション性に優れた高反発素材のカップインソールを使用。 作業靴のイメージを払拭したスタイル。
用途作業材質ライニング:ポリエステル形状ローカット質量(g)約375(片足26.0cm)種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革・綿(帆布)材質(ソール)合成ゴム底材質(内部)ポリエステル材質(先芯)鋼鉄材質(インソール)EVA+ポリエステル(表生地)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
アズラボ フリーズボックス アズワンアズラボ フリーズボックスアズワン
6,390税込7,029
1箱(10個)
当日出荷
液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
インデア ノートン(サンゴバン)インデアノートン(サンゴバン)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノートン社のインディア油砥石は切れ味、耐久性に優れ形状崩れが少なく材質が強靭な為、切削に最適です。
材質A砥石(アルミナ質砥粒)
フラットUバンド 昭和コーポレーションフラットUバンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
ステンレスフラットUバンド 昭和コーポレーションステンレスフラットUバンド昭和コーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
FRP樹脂ビット 大見工業FRP樹脂ビット大見工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
アフターナットL(M8)B SUS(エスユーエス)アフターナットL(M8)BSUS(エスユーエス)
79税込87
1個
欠品中
材質S10C相当質量(g)9.8表面処理ユニクロメッキ
修正ナット KOTO修正ナットKOTO(12件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクシリンダー式キーボックス TANNERディスクシリンダー式キーボックスTANNER
21,980税込24,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ディスクシリンダー方式の普及型キーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー仕様で、落ちない名刺ホルダー、整理に便利な整理カードと名刺ホルダー仕様。
メタリックブラウン付属品ディスクシリンダーキー×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ストロング ステンレスカラー掛金 ストロング金属ストロング ステンレスカラー掛金ストロング金属
989税込1,088
1個(1セット)
当日出荷から5日以内出荷
機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。 商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱(メスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ 黒染)ノーブランド(4件のレビュー)
239税込263特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプメスメス表面処理四三酸化鉄被膜
クランプレバー(メネジ) 大阪魂クランプレバー(メネジ)大阪魂(8件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
ケーブル引込保護材 ベークノズル JAPPYケーブル引込保護材 ベークノズルJAPPY
1,149税込1,264
1個
当日出荷
抜群の耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性RoHS対応
インナー防水バックパック FLAGSHIP(フラッグシップ)インナー防水バックパックFLAGSHIP(フラッグシップ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
メイン気室に脱着式の防水パックを装備。装着時には安心の防水仕様。インナーバッグを取り外したら軽量バッグにと使い分けが可能。サイドには500mLのペットボトルが入る保温保冷ルームを備え、デザイン性と拡張性を両立するウェビングテープを各所に配置。タウンユースな見た目ながらツーリング向け機能が満載のマルチパーパスバックパック。
仕様防水インナーシェル付属、保温保冷ポケット寸法(mm)W350×H420×D170容量(L)約30素材[表地]ポリエステル(PUコーティング)[裏地]ポリエステル
フリクションボール4 038 パイロットフリクションボール4 038パイロット(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、先端ボール径(mm)0.38インク色黒・赤・青・緑色数4色一体型商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
S EasyナットL(M8)B SUS(エスユーエス)S EasyナットL(M8)BSUS(エスユーエス)
88税込97
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)8.2表面処理導電機能付
リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,206税込2,427
1個
当日出荷から5日以内出荷
フリーズボックス 81穴 三商フリーズボックス 81穴三商
9,198税込10,118
1個(10個)
当日出荷
プラスチック箱・プラスチック仕切、81穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×52
剪定鋏エフビー アルス剪定鋏エフビーアルス
2,998税込3,298
1丁
翌日出荷
ガーデニングや果樹剪定に活躍する、握りやすい剪定鋏。握るだけで簡単に開く安全ワンタッチストッパーです。切断時の衝撃を吸収する打ち合いクッションゴム入り。落下防止のため、グリップにはストラップなどが通せる穴があいています。
用途ガーデニング・果樹剪定に。グリーン表面処理刃:ハードクローム仕上げ切断能力(mm)目安:15材質(刃)高炭素刃物鋼
Fブッシング・ブラック フソー化成Fブッシング・ブラックフソー化成
3,598税込3,958
1袋(5個)
当日出荷から10日以内出荷
プルボックス等から配線を引出す際の被覆保護材。 取付カンタン、豊富なサイズ。 屋外の使用に耐える耐候性。
ブラック
ベークノズル 共和化学工業所ベークノズル共和化学工業所
5,798税込6,378
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
材質6ナイロン
ベークノズル JAPPYベークノズルJAPPY
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
S TナットL(M8)B SUS(エスユーエス)S TナットL(M8)BSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)14表面処理導電機能付
ベルマウス 未来工業ベルマウス未来工業(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
...